4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研ぎ澄まされたシームレスデザイン。ハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット。往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)。IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK。USB充電タイプ。持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載。電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載。マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース 幅(mm)66 質量(kg)0.13 高さ(mm)60 奥行(mm)45 電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用) 連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回) 充電時間(分)90
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル 幅(mm)187 質量(kg)0.13 ホワイト 高さ(mm)33 奥行(mm)31 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) 温度(℃)2段階(200・160) 充電時間4時間 使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh) 入力端子本体側:USB Type-C 定格入力DC5V 1A 稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷

コードレスタイプのカールアイロン(25mm)。2段階温度切替え(約140/180℃)、セラミックコーティングパイプ。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ 幅(mm)231 質量(kg)0.17 高さ(mm)50 奥行(mm)34 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

コードレスタイプの2WAYアイロン。ストレート&カール(25mm)。2段階温度切替え(約120/160℃)、セラミックコーティング、両面ヒーター。専用USB-ACアダプター、USBケーブル付属。本体側USB Type-C対応。海外使用OK、充電池取り外しOK、キャップ付きで旅行にも便利。2段階式で誤作動を防ぐ安全スイッチ
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、キャップ 幅(mm)235 質量(kg)0.2 高さ(mm)53 奥行(mm)36 電源充電式(専用USB-ACアダプター使用) コード長さ(m)約1.0(USBケーブル)
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります