10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビもDVDも楽しめる10.1型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー
用途大画面10.1型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 10.1型ワイド液晶を搭載したポータブルDVDプレーヤーです。 地デジやワンセグも楽しめる 地上デジタル放送とワンセグ放送も受信できるポータブルDVDプレーヤーです。 電波状況にあわせて地デジとワンセグが自動で切り替わり、いつでもどこでも楽しめます。 内蔵バッテリーで最長2時間のDVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリーにより、屋外など電源がない場所でも約2時間の再生が可能です。 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんでコンパクトに視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 。 前回の続きから再生できるラストメモリ(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した、動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビと接続できる映像入力・出力端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 仕様内蔵チューナー:フルセグ 付属品専用リモコン(テスト用電池取付済)、専用AVケーブル(約110cm)、専用ACアダプタ(約140cm)、専用シガーソケットアダプタ(約130cm)、専用ヘッドレスト取り付けキット、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 連続使用時間約2時間15分(DVD再生時)/約1時間30分(TV視聴時) ※バッテリー時 充電時間(時間)バッテリー:約3 寸法(高さH×幅W)(mm)43×260 画素数1024×600ピクセル(16:9) 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG 再生可能ファイル形式DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW モニターサイズ10.1V型ワイド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

便利な乾電池対応!液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー2chステレオ(1.5W×2) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面14型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。ACアダプタ、シガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの3WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、光デジタル出力端子×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用ACアダプタ、専用シガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1600 外形寸法(mm)W350×D252×H50 消費電力(W)最大24 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 充電時間(バッテリー)約5時間30分 ディスプレイ14型ワイドTFT液晶 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル(16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデック音声:PCM 対応プロファイルBD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1150 外形寸法(mm)W281×D232×H50 規格Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W)最大20 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間(バッテリー)約4時間 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書 質量(g)約1020 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W344×D38×H209 (mm) 消費電力最大18W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー2W+2W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ14V型 画素数1366×768(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶(1366×768)搭載。地デジやワンセグを受信可能。電波状況で地デジとワンセグを自動切替。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホンでも楽しめる。AC-USBアダプタ、モバイルバッテリー、USBシガーソケットアダプタ、内蔵バッテリーの4WAY電源に対応。※モバイルバッテリーは出力1.67A以上が必要です。前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応。※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。microSD/microSDHC/USBメモリー対応。HDMI出力端子を搭載。内蔵バッテリーで約3時間のBD/DVD再生が可能。車内でも楽しめるUSBシガーソケットアダプタ付属(12/24V車対応)。便利なリモコンが付属
仕様●対応ファイル形式:MPEG-1 / MPEG-2 / MP3/ JPEG / PNG●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:USB Type-Aポート×1、microSDカードスロット×1、光デジタル出力端子×1 、3.5Φヘッドホンジャック×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、アンテナ入力端子(F型)×1、地上デジタル専用 miniB-CASカードスロット×1、電源入力端子(USB TypeC)×1 付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AC-USBアダプタ、専用USB Type-Cケーブル(給電専用)、専用USBシガーソケットアダプタ、地上デジタル/ワンセグ用ロッドアンテナ(約1.5m)、地上デジタル専用 miniB-CASカード、取扱説明書、保証書 質量(g)約1200 外形寸法(mm)W281×D232×H50 規格Bluetooth:Ver 5.3 消費電力(W)最大20 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz 0.6A、出力:DC5/3A DC9V/2.22A DC12V/1.67A PD20W、(シガーアダプタ)入力:DC12V-24V/2A、出力:DC5/3A DC9V/2.23A DC12V/1.67A PD20W 充電時間(バッテリー)約4時間 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 解像度映像出力:1080p / 1080i / 720p / 480p 保証期間1年間 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットディスク:BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC /DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)40~80(結露なきこと) 信号方式NTSC 画素数ディスプレイ:1366×768ピクセル (16:9) メモリー機能ラスト:最大1件まで記憶※設定で機能を「オン」にする必要があります 受信チャンネル(ch)地上デジタル放送 / ワンセグ放送 (自動切替機能付き) UHF13~62 ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40 再生時間(時間)(バッテリー)約3(BD再生時) 約3(TV視聴時) 対応コーデックBluetooth:SBC、音声:PCM 対応プロファイルBluetooth:A2DP / AVDTP / AVRCP / GAVDP、BD:1.1(BONUSVIEW) / 2.0(BD-LIVE)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書 質量(g)約1470 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A 外形寸法W410×D38×H253 (mm) 消費電力最大20W(満充電待機時1W未満) 入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC 保証期間1年間 外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB) 充電時間(時間)(バッテリー)約4 スピーカー3W+3W 対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD 端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1 画面サイズ17V型 画素数1600×900(水平×垂直) 受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63) 再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 アスペクト比16:9 再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

外出先でもブルーレイを楽しめる9型液晶ポータブルブルーレイプレーヤー、180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載、SD/SDHC/USBメモリー対応、ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI出力端子を搭載 スイーベル&チルト機能、シガーソケットアダプタ付属、バッテリ内蔵、ACアダプタ付属、リモコン付属 外出先でも美しい映像を楽しめるポータブルブルーレイプレーヤー ブルーレイの美しい映像の魅力をポータブルな9型液晶に凝縮。 ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイを楽しめます。 180度回転して折りたためる9型ワイド液晶(800×480)搭載 9型ワイド液晶は180度回転可能。ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。 コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。 地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応 BDAVとはBD-R、BD-REなどの書き込み式Blu-ray Discで利用されている記録形式です。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。※1件のみ記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードとUSBメモリー端子を搭載。メディアに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 ビデオカメラやテレビなどと接続できる映像入力・HDMI端子を搭載 ビデオカメラで撮影した動画をその場で見れる映像入力端子と、ブルーレイやDVDをご家庭の大画面で楽しめるHDMI出力端子を搭載しています。 内蔵バッテリで約3時間のBD/DVD再生が可能 本体に内蔵されたバッテリにより、屋外など電源がない場所でも約3時間の再生が可能です。 車内でも楽しめるシガーソケットアダプタ付属(12V車専用) シガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタが付属。旅行用、車内のお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。
付属品専用リモコン、専用リモコン用単4形乾電池2本、専用AVケーブル(115cm)、専用ACアダプタ(150cm)、専用シガーソケットアダプタ(約190cm)、取扱説明書、保証書 質量(g)約1140 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×199×47 最大消費電力(W)19 ディスプレイ9型ワイドTFT液晶 解像度1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i 保証期間1年間 動作温湿度範囲5℃~40℃、20%~75%(結露なきこと) 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB)※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 充電時間(時間)約7 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマットBDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 信号方式NTSC 画素数800×480ピクセル (16:9) メモリー機能ラストメモリー機能:最大1件まで記憶 ※設定で機能を「オン」にする必要があります 再生可能ファイル形式MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG ディスクタイプBD-ROM / BD-R(LTH対応) / BD-R DL / BD-RE / BD-RE DL / DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM/ CD-R / CD-RW 入出力端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1、映像入力端子×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1 再生時間(時間)約3(BD再生時) 対応コーデックPCM ※HDMI出力時を含む 対応プロファイル1.1(BONUSVIEW)
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

高精細7型ワイド液晶(1024×600)搭載のポータブルDVDプレーヤー 7型ワイド液晶を搭載したコンパクトなポータブルDVDプレーヤーです 液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴 液晶が回転して見やすい角度に調節でき、液晶を折りたたんで視聴することも可能です。 地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応 デジタル映像の著作権保護技術「CPRM」方式に対応しているので、デジタル放送の番組を録画したDVDも楽しむことができます。 SD/SDHC/USBメモリー対応 SD/SDHCメモリーカードやUSBメモリーに保存した動画や静止画、音楽などを再生することができます。 前回の続きから再生できるラストメモリー(レジューム)機能対応 DVDを見ている途中で電源を切っても、再度その続きから見ることができます。 ※1件まで記憶可能です。設定で機能を「オン」にする必要があります。 テレビと接続できる映像出力端子を搭載 DVDを家庭の大画面テレビで楽しめる映像出力端子を搭載しています。 単3形乾電池対応で最長4時間20分使用可能※単3形充電式ニッケル水素電池(別売り)の場合 ACアダプタはもちろん、単3形乾電池でも動きますので、コンセントのない場所など、どこでもDVDを楽しめます。 ※充電池への充電機能はありません。 ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応 車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属 後部座席で楽しめるヘッドレスト取り付けキットとシガレットライターソケットから電源を供給できるシガーソケットアダプタを付属しているので、旅行用、車内でのお子様用など様々なシーンで活躍します。 便利なリモコンが付属 手元で操作が行えて便利なリモコンを付属しています。 本体だけで「消音」や「音声切換」「字幕切換」などの操作が可能
付属品専用リモコン(単4形乾電池×2は別途ご用意ください)、専用ACアダプタ、専用AVケーブル(約130cm)、専用シガーソケットアダプタ、専用ヘッドレスト取り付けキット、取扱説明書、保証書 質量(g)約540 電源(V)(ACアダプタ)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC12/1A、(シガーアダプタ)入力:DC12(※12V車対応)、出力:DC12/2A 端子の種類2chスUSBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1テレオ(1.5W×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53 機能レジューム/ラストメモリー機能:最大1件まで記憶(※設定で機能を「オン」にする必要があります。) 最大消費電力(W)最大10 メモリー対応外部: SDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) 使用電池乾電池:単3形乾電池8本(別売り) ディスプレイ7型ワイド液晶 保証期間1年間 連続再生時間単3形アルカリ乾電池:約4時間15分、単3形ニッケル水素充電池:約4時間20分 対応フォーマットDVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 画素数1024×600ピクセル(16:9) 対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG ディスクタイプDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW 動作温度範囲(℃)5~40
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ブルーレイをどこでも楽しめる!大画面11.6型ワイド液晶ポータブルブルーレイプレーヤー。ポータブルだから、キッチンでお料理中に、寝室で寝転がりながら、ドライブの後部座席で、場所を選ばず外出先でもブルーレイの美しい映像を楽しめます。180度回転して折りたためる大画面11.6型ワイド液晶、ノートパソコンのような形での視聴はもちろん、対面・斜めでの視聴にも対応します。コンパクトに折りたたんだ状態での視聴も可能です。地デジを録画したブルーレイディスクやDVDも楽しめるBDAV・CPRM(VRモード)対応。
質量(g)約1170 電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A ※24V車には対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×50 ディスプレイ11.6型ワイドTFT液晶(LED) 対応メディアBD-ROM/BD-R(LTH対応)/BD-R DL/BD-RE/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW 外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応 スピーカー2chステレオ(2W×2) 対応フォーマット(ディスク)BDMV / BDAV / AVCHD(1.0) / AVCREC / DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD 端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5ヘッドホン出力端子×1 、映像入力端子(コンポジット映像信号)×1、HDMI出力端子×1、LANポート×1、電源入力端子×1 画素数(ディスプレイ)1366×768ピクセル (16:9) 対応ファイルMPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4/MP3(64kbps~320kbps)/ JPEG / GIF / PNG
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング