SIGMA初フルサイズミラーレス専用超望遠ズーム。クラス最高の光学性能、フルサイズミラーレス専用新規設計”DG DN”。ミラーレス専用設計により高い光学性能を実現。位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーター採用の駆動系により、動画AFや瞳AFによる快適な撮影が可能です。ミラーレス機での撮影の幅をさらに広げます。DG:イメージサークルを35mm判サイズに合わせて設計したレンズ、DN:ショートフランジバックを採用したミラーレスカメラに最適な設計を行ったレンズ。妥協のない高画質。16群22枚からなるレンズ構成には、FLD1枚、SLD4枚を採用し諸収差を良好に補正。最新の光学設計とミラーレスシステムの最適化により、高い解像感と周辺まで均一な画質を実現しています。ワイド端からテレ端までの中間焦点域を含む全ての焦点距離、遠距離から至近撮影、全ての条件において安定した高い光学性能を維持し、ズームレンズの真価を発揮します。超望遠撮影を快適にする多彩な機能。最新アルゴリズムに最適化されたステッピングモーターによる高速かつ快適なAF、約4段分に相当する強力な手ブレ補正(OS)機構をレンズ内部に搭載。手ブレ補正機構を搭載したカメラボディと組み合わせることで、角度ブレの補正をレンズ側で行うため、より強力に手ブレを抑制します。レンズボディにはカメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタンや、撮影目的に応じてAF範囲を最適化できるフォーカスリミッターボタン、ワイド端位置でズームリングの回転を固定し持ち運びの際の自重による鏡筒の伸びを防ぐズームロックスイッチ、一般的な撮影に適している手ブレ補正モード、モータースポーツ等の流し撮りに最適な手ブレ補正モードの2つの補正モードに切り替え可能なOSスイッチを搭載しています。CIPA準拠による(35mmフルサイズミラーレスカメラ使用、焦点距離400mmにて測定)。デュアルアクションズーム。フードをつかんでズーム操作ができる直進ズームで、直感的かつ素早いフレーミングが可能。ズームリングと直進ズーム、ふたつの方法で操作ができる”デュアルアクションズーム”に対応しています。軽量・コンパクト。100-400mmという焦点距離および必要とされる機能を、コンパクトかつ軽量なレンズボディにまとめました。軽量化を図るだけでなく、最も強度が必要な三脚座装着部分にはマグネシウム製部品を採用するなど最適な材質を吟味し、軽さと堅牢性を両立させています。さらに、様々な大きさのカメラボディとの組み合わせを考慮し、三脚座(別売)を用意。カメラボディへの負担が気になる撮影でも長時間使用することができます。三脚座には付属のストラップが使用できるので、持ち運びや移動時のマウントへの負荷を軽減します。簡易防塵・防滴構造を採用。マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートnの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。「レンズ光学補正」機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大86.0×199.2
質量(g)約1140
フィルター直径(Φmm)67
レンズ構成16群22枚
画角24.4°-6.2°
羽根枚数(円形絞り)9
F値(最小)22-29
撮影距離(cm)112(W)-160(T)
倍率(倍)最大撮影:約4.1(400mm時)
種別(エディションナンバー)C020
付属品フード(LH770-05)、PROTECTIVE COVER PT-31
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
大口径・比類なき光学性能・小型軽量・高速AF、全てを凝縮した85mm F1.4レンズ。Art 85mm F1.4に相応しい史上最高の光学性能。光学性能を極限まで追求し、最新の光学設計技術とSIGMAの生産拠点・会津の生産技術を惜しみなく投入することで、ポートレート撮影に必要とされる繊細な描写をプロ・ハイアマチュアユーザーの使用に耐えうる高い次元で実現しています。SLDガラス5枚と非球面レンズに加え、最新の高屈折ガラスを採用。ボディによる補正機能ではカバーできない各収差を徹底的に補正しています。特に軸上色収差を重点的に補正することで、開放F値1.4から色にじみの無いキレのある画像が得られます。中心から周辺部までの高い解像力が与える合焦部分のシャープさと、F1.4の大きなボケ量とが相まり主題を印象的に引き立てます。また、幾度もの光線シミュレーションと実写検証による徹底的なゴースト対策により、逆光環境でも画像はクリアでシャープです。作品作りにおいても、画質の心配なく開放F値1.4から撮影できる光学性能を有し、絞りリングの操作では露出と被写界深度の調整に集中することができます。F1.4の常識を覆す軽量・コンパクトなボディ。ミラーレス専用設計により、これまで困難であった”大口径かつ高い光学性能”と、質量625gの軽量コンパクトボディの両立を実現しています。オートフォーカスの駆動系には、位相差AFとコントラストAF両方に最適化されたステッピングモーターを採用。これにより、顔/瞳優先AFなどミラーレス機ならではの快適な撮影だけでなく、ステッピングモーターに適した小径のフォーカスレンズを構成することにより、レンズボディの小型化を実現しました。カメラのボディ内補正機能を積極的に活用することで、光学系のみで対応できる収差の補正に注力し、レンズボディのさらなる小型化に貢献しています。この軽量・コンパクト化により、大口径レンズをスナップ撮影などにも日常的に持ち出せ、これまでの常識を覆すような楽しみ方を可能にします。充実の機能と高いビルドクオリティ。小さなレンズボディにプロ・ハイアマチュアユースに応える充実の機能を搭載。絞りリングにおける撮影中の意図しない操作を防ぐ絞りリングロックスイッチ1や、絞りリングクリックスイッチによってクリックをなくすことができるデクリック機構を搭載し、静音かつスムーズな絞り操作が求められる動画撮影にも配慮しています。また、ボディに搭載されたフォーカスモード切換えスイッチ、カメラから任意の機能を割り当てられるAFLボタン2も撮影をサポートします。レンズボディには防塵防滴構造3や撥水防汚コートに加え、各パーツにアルミニウムやTSCなどの素材を適所に採用し、高いビルドクオリティを実現。堅牢性だけでなく、各リングやスイッチの操作感や感触といったクオリティも追求し、あらゆる環境で快適な撮影を可能にします。1 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。2 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。レンズ光学補正機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。対応するボディに限り、使用ボディにより補正できる項目が変わります。不意な脱着を防ぐロックスイッチ付フードを採用。フレア、ゴーストに配慮した設計。レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。コーティングにはスーパーマルチレイヤーコートを採用。フレア、ゴーストの発生の軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大82.8×96.1
質量(g)約625
フィルター直径(Φmm)77
レンズ構成11群15枚
画角28.6°
羽根枚数(円形絞り)11
F値(最小)16
撮影距離(cm)85
倍率(倍)最大撮影:約8.4
種別(エディションナンバー)A020
付属品ケース、ロック付フード(LH828-02)
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。