ミラーレスに最適化した最新設計による究極の大口径超広角ズームレンズ。圧倒的な解像感を発揮する、星景写真用レンズの決定版。新開発・ミラーレス専用、高性能レンズシリーズ。Contemporary、Art、Sportsのコンセプトはそのままに、ミラーレスカメラの特徴であるショートフランジバックを活かした設計により、これまでにない仕様や性能の交換レンズを新たに開発し、提案する、SIGMAのミラーレス専用レンズシリーズです。大口径超広角ズームレンズの定番をミラーレスカメラに。Artラインの最高画質を更に追求しつつ、ミラーレス専用設計によりダウンサイジングも実現しています。特殊低分散ガラスとナノポーラスコーティングで高画質を実現。FLDガラス1枚、SLDガラス5枚の適切な配置により、画面周辺に至るまで色収差を抑制。最前面の大口径非球面を含む3枚の非球面レンズを使用し、効果的にコマ収差などを抑えると共に、圧倒的な解像感を実現しています。SIGMA独自のコーティング技術「ナノポーラスコーティング」。コーティングにはスーパーマルチレイヤーコートに加え、SIGMA独自のコーティング技術「ナノポーラスコーティング(NPC)」を採用。逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。NPCのコーティング材料に、内部に空気を含んだナノサイズの穴を形成する多孔質シリカ層を採用。ナノサイズの穴を有することにより、屈折率を大きく下げることが可能となり、従来の反射防止膜に比べて反射率を下げることが可能です。その結果、フレアやゴーストの原因となる反射光を大幅に低減し、ヌケの良いクリアな画質を実現しています。タフな環境でも快適な撮影を支える充実の機能。ステッピングモーターの採用により、AF駆動の高速化と静音性を両立。顔/瞳優先AFなどのターゲットAFや動画撮影でも快適な撮影が可能です。また様々な機能が割り振れるAFLボタンにより、レンズ側での操作の幅が広がります。防塵・防滴構造に加えてレンズ最前面に撥水・防汚コートを採用。さまざまな環境下での撮影にも配慮しました。防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。リアフィルターホルダーを標準装備。星景写真の撮影で使用されるシートタイプのリアフィルターを装着できるリアフィルターホルダーを標準装備。フィルターの脱落防止のロック機構も備えています。フレア、ゴーストに配慮した設計。レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。さらにスーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。レンズ光学補正機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大85.0×133.0
質量(g)約795
レンズ構成13群18枚
画角114.2°-84.1°
羽根枚数(円形絞り)11
F値(最小)22
撮影距離(cm)28
倍率(倍)最大撮影:約7.3
種別(エディションナンバー)A019
付属品ケース、かぶせ式レンズキャップ(LC850-01)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
光学性能とコンパクトネスを高次元で両立、大口径F1.4スタンダードレンズ。最新の技術を全投入、高いパフォーマンスのContemporaryライン。ショートフランジバックを採用した小型軽量なカメラボディで使用する際のバランスを考えてコンパクト化を実現。動画撮影でも快適なAFを実現するためにフォーカス群の設計を考慮するなど、高画質を最優先にしながらも小型化と快適な操作性を実現しました。歪曲収差はデジタル補正を採用するなど、最先端のテクノロジーを投入しています。大型フードを付属。付属のレンズフードは、丈の長さと内側の反射防止の塗装により有害光の侵入を低減。フード部分を持って撮影する事にも配慮し、滑り止めの溝やラバーを採用しました。TSCの採用、コンパクト化と高性能を実現。新複合材TSCは、弾性が高いため変形が少なく、パーツ間のガタを最小限に抑制。レンズ鏡筒のみならず、絞りの部品にもTSCを採用により、ボディのコンパクト化を実現し、絞りの滑らかな駆動を可能にしました。鏡室やフォーカス付近のパーツにも採用し高精度でのレンズ作りに寄与、レンズ性能を最大限に発揮させます。コンパクトネスと光学性能を高いレベルで両立。前玉に高屈折率高分散ガラスを採用して大きな屈折力を確保し、レンズ全長を短縮。ミラーレスカメラに最適化したレンズタイプに、非球面レンズを採用し高画質化と小型化を実現。インナーフォーカスを採用し、フォーカス部分のレンズ軽量化によるアクチュエータの小型化も達成。ホールディングやボディを置いた際の安定感を高めました。Artラインに匹敵する、小型軽量高画質の「F1.4」。レンズ構成、パワー配置を考慮しつつ、両面非球面を含む非球面レンズや異常部分分散性の高い高屈折率高分散ガラスなどを効果的に使用することで、周辺光量の低下を抑え、倍率色収差を補正。歪曲補正はミラーレスカメラの備わる画像補正機能を利用することで、光学系の持つ補正能力をシャープネスの向上に集中し、コンパクトな設計でありながらもArtラインに匹敵する高画質を実現しました。補正機能はカメラが対応している内容に限ります。EOS-Mシリーズの収差補正非対応カメラ(EOS M5, EOS M6, EOS M100, EOS M10, EOS M3, EOS M2, EOS M)。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。付属フードの装着により、レンズの描写に悪影響を与える有害光を効果的にカットし、内面反射の発生を防ぎます。大口径F1.4を実現。浅い被写界深度により、これまでのミラーレス用標準レンズでは体験できなかったボケを生かした画作りを楽しめます。動画撮影にも有効なステッピングモーターを採用。ステッピングモーターを採用し、AF駆動時の静粛性と素早いオートフォーカスを実現。動画撮影にも有効です。ソニーEマウントではファストハイブリッドAFにも対応しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形の美しいボケを得ることができます。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大64.8×73.3
質量(g)約265
フィルター直径(Φmm)52
レンズ構成7群9枚
画角50.7°
羽根枚数(円形絞り)9
F値(最小)16
撮影距離(cm)30
倍率(倍)最大撮影:約7
種別(エディションナンバー)C016
付属品レンズフード(LH586-01)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。