家電 :「一人暮らし 炊飯器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
メニューの種類は6種類。白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱。メニューを選んでスタートを押すだけの簡単操作。炊き上がりまでの時間の目安。白米:約45分、早炊き:約35分、炊込み:約60分、玄米:約60分、おかゆ:約90分、スープ:約120分。
用途部屋になじむシンプルなデザインと食べきりサイズのコンパクト設計。一人暮らしや二台目の炊飯器にも。
セット内容本体、内釜、電源コード、しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、取扱説明書(保証書)
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)1.7
タイプマイコン式
消費電力(W)400
電源AC100V 50/60Hz DC12V
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×185
機能白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱
最大炊飯量(白米)3合
保温時間(h)12
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。