2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルソスひとり鍋
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。 セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.2 ブラック 容量(L)1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200 温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.4 定格消費電力(W)1300 プレート寸法(mm)内径320×深さ20 電源コード(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む) 電源(AC V)100 50/60Hz 温度設定切、保温~230度
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります