家電 :「USB Micro-B」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC
付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
倍率【デジタルズーム】4倍
本体質量(g)(充電池装填時)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65
記録方式静止画:JPEG、動画:AVI
機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)
連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)
インターフェースMicro USB Type-B(2.0)
電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh
防塵防水性能防水、防塵
充電時間(時間)約2
液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞
セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒
ISO感度設定自動/100/200/400
画素数800万画素 CMOS
記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)
静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)
動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。