家電 :「Web camera」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g)102 有効画素数約1240万画素 インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数約1276万画素 ズームなし(固定焦点) 動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm)0.85 耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成7郡9枚 撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m)電子式(EIS) 記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式AiAE 撮影距離(cm)50~∞ 露出制御プログラムAE F値2.8 ISO感度設定自動調整(100~800) 連写モードあり 撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示英語 モニタ1型の液晶モニター 耐寒温度(℃)-10 記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります