家電 :「冷凍庫 引き出し」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアに映えるガラスドア&ガラステーブル。クリアトレイ&2段引き出しで簡単整理整頓。さらなる節電に貢献、省エネモデル。3温セレクト、3温度帯切替:【冷凍/チルド/冷蔵】の3つのモードが選べるクールキャビネット。さまざまな用途に応える1台です。切替はタッチパネルで簡単に設定できます。クリアトレイ:上下の引き出しにはそれぞれクリアトレイとボックスがあり合計4段の収納スペースに分かれ取り出しやすく、整理しやすい設計です。ガラス引き出し&ガラステーブル、クイック冷凍、自動霜取り。タッチパネル:フラットでお手入れしやすく、運転状況も一目でわかるLED搭載タッチパネルを採用。
用途引き出しタイプ
1台
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間に無駄なく置ける 超スリム 36 cm。スリムでも快適収納 内容積 105 L。大きい食材保存に便利 ガラス棚 4枚つき。ノンフロン、自動霜取り。横幅36cm 設置場所を選ばない。引き出し4段 整理しやすく取り出しやすい。全段強化処理ガラス棚 丈夫でお手入れカンタン
用途右開き 質量(kg)37 間口(mm)360 設置寸法・奥行(mm)635 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×1455×635 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/110、電熱装置:124/124 冷媒封入量(g)R600a(28) 年間消費電力量(kWh/年)320/320(50Hz/60Hz) 省エネ基準達成率(%)114 グリーン購入法適合 定格内容積(L)105<食品収納スペースの目安70>
1台
54,980 税込60,478
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります