1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284 質量(kg)4.4 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード 電源AC100V、50/60Hz 最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値) 入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1) 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。) 周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω) BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCmS-T方式 消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時) スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります