家電 :「自動追尾 カメラ」の検索結果
専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。
スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。
顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに!
専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。
360度横回転して人物の追跡撮影が可能。
大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290
寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14
入力電圧(V)5
入力電流(A)0.9
連続使用時間(時間)8以上
充電時間(時間)2.75
適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)
センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m
付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)
保証期間お買い上げ日から6か月間
色ブラック
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。