3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。 パイプ径(Φmm)15 取付可能幅(mm)32以内
1台
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド 寸法(mm)スタンド:270×235×235 質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110 パイプ径(Φmm)最大18.5 対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85 ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。
用途俯瞰撮影など 幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能) 質量(g)パイプ:310 / クランプ:470 耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5 長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング