ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利
用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利
付属品スマホホルダー、収納ケース
質量(g)415
段数8段
耐荷重(kg)1
取付ねじ1/4 -20UNC
サイズ(mm)スマホ対応:56~85
縮長(mm)250
伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4
旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚
携帯に便利な小型8段三脚
スマートフォンホルダーが付属
リモートワークにも便利な三脚
伸長(cm)63
縮長(mm)200
質量(g)330
段数8段
脚径(mm)最大:15
適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85
材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS
小型・軽量の8段三脚です。縮長25.5cmにたためるので、かばんやリュックに入れて持ち運べます。登山や散歩などあまり重いものを持っていけない時やコンパクトカメラでの集合写真で活躍します。先端部を引き出すだけで簡単に脚を伸ばすことができます。また1ハンドルタイプの雲台もついているので、微妙な角度調整もできます。
仕様縮長(mm):25.5cm 伸長(cm):101cm 重量:420g 付属品:収納ケース
色シルバー
アズワン品番65-0440-71
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン
材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム
質量(g)670
段数脚:10段
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4ネジ
縮長(mm)210
収納寸法・長さ(mm)235
脚径(mm)最大18
伸長(mm)(全体)1250
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
10段のダボ式超小型三脚です。撮影にこだわり、機動性も確保したい人に。縮長16cm、重量425gと持ち運びやすいサイズながら、最大伸長は63cm。ハンドル付きの自由雲台は固定も解除もハンドルを回すだけの簡単操作。付属のスマートフォンホルダーは取付幅56~85mmに対応しています。
用途三脚
付属品スマートフォンホルダー、収納ケース
質量(g)425
段数10段
縮長(mm)160
脚径(mm)最大16
伸長(mm)630
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。