AV家電 (11) カテゴリ: 家電ブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
落ち着きを感じられるニュアンスカラーちらりと見えるオーロラカラーがアクセントにクセのないバランスの良い音質マイク付きリモコンでハンズフリー通話もシリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 色 オーロラ 質量(g) 約11 ケーブル長(m) 約 1.2 (Y型) 周波数 20Hz~20kHz 音圧レベル(dB) 95dB±3dB 接続端子 Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグ インピーダンス(Ω) 32 ドライバー径(Φmm) 10
Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品 イヤーピース3サイズ 色 ホワイト タイプ セミオープンタイプ ケーブル長(m) 約1.2(Y字型) 本体質量(g) 約13 対応機種 Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 出力:92±3 接続端子 Lightning端子 リモコン マイク付きリモコン搭載 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証取得 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 13 イヤホン形状 インナーイヤー
アルミニウム製Bluetoothハンズフリー通話対応ワイヤレススピーカー OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W) 3 対応機種 パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器 バッテリー リチウムイオン電池 700mAh 充電時間 約2時間 保証期間 1年間 動作範囲 約10m (オープンスペースでの動作) S/N比 80dB 応答周波数(Hz) 80~20 連続再生時間 約15時間 (50%の音量での使用時) Bluetooth Bluetooth 5 プロファイル AVRCP、A2DP、HFP、HSP 対応コーデック SBC
可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L)各2個 質量(g) 約11 ケーブル長(m) 約1.2(Y型) 最大静圧(mmH2 O) (出力)95±3 インピーダンス 32Ω 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 接続端子 Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ ドライバーユニット(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型
Lightning 3.5mmイヤホンコネクタ変換ケーブル 充電対応 ホワイト OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種 Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation) コネクタ形状 3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス) 色 ホワイト ハイレゾ音源 対応:48kHz/24bit 本体質量(g) 約10 ケーブル長(cm) 約20 保証期間 2年間 適合 【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。 仕様 充電仕様:最大5V/2.4A
柔らかく断線に強い左右どちらの耳でも対応 クリップ付き 片耳用有線イヤホンマイク OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
左右どちらの耳でも装着可能なので、周りの音を聞き漏らすことがなく、お客様との接客時にも店内の通信に使用可能です。カナル型イヤホンを使用しており、相手からの声もしっかり拾えるので、無線の聞き漏らしもありません。
接続端子 Φ3.5mm4極 色 ブラック ケーブル長(m) 約1(分線0.4) ドライバー径(Φmm) 10 周波数特性 100Hz~10kHz インピーダンス 32Ω 本体質量(g) 約17 付属品 イヤーピース(S、M、L 各1個) イヤホン形状 カナル型
ファブリック素材のAirPods(第3世代)用ケース OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
親しみやすいファブリック素材と、アクセントになるPUレザーがオシャレな、大切なエアーポッズ(第3世代)をキズや衝撃から守るケースです。ケースに収納したままで有線、無線充電のどちらにも対応。カラビナ付属で鞄などに取り付け可能です。上蓋部分が分離することで、AirPods Proを隙間なく保護することができます。
対応機種 AirPods (第3世代) 材質 ケース本体:PC・帆布・PUレザー、カラビナ:アルミ・鉄 保証期間 初期不良のみ交換保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約63.5×27×51.5 質量(g) 約16
マイク リモコン付きイヤホン対応オーディオ延長ケーブル OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色 ブラック 対応機種 Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器 コネクタ形状 Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
AirPods Pro用低反発イヤーピース OWLTECH(オウルテック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
エアーポッズ プロ専用のポリウレタン製低反発イヤーピースです。体温で柔らかくなる特性のある低反発素材を採用しており、耳への負担を軽減します。耳の形状に合わせて変形するため、遮音性が高く、音漏れを防止すると同時にイヤホンの音質を十分に感じられるようになります。
付属品 専用収納ケース 適合 Apple AirPods Pro 材質 ポリウレタン、ポリカーボネート 質量(g) 0.3(片耳1個分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Sサイズ:11.9× 10.7 × 7.9 /Mサイズ:13.2× 11.8× 7.9/Lサイズ:14.7× 13.4× 7.9 保証期間 初期不良のみ交換対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 イヤホン形状 カナル型
ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。
ケーブル長(m) 約1.2 本体質量(g) 約4 プラグ Φ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応) 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) 93±3 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 16 イヤホン形状 カナル型 ドライバタイプ ダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm
リモコン・マイク付 ステレオインナーイヤーイヤフォン OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ハンズフリー通話対応 マイク・リモコン付ステレオインナーイヤーイヤフォンです。音楽を聴くだけではなく、リズムゲームや音楽ゲームを臨場感のあるサウンドでお楽しみいただけます。
コード長さ(m) Y字型 1.2 本体質量(kg) 約11 保証期間 1年間 再生周波数帯域(Hz) 20~20k 音圧レベル(dB) (出力)98±3 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 10 イヤホン形状 カナル型
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります