1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。 電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。
付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル 寸法(mm)約107×107×193 取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式 質量(g)約510 最大積載荷重(kg)約1 取付部カメラネジU1/4” バッテリーLi-ion 検知距離(m)約0.5~5 充電器電圧(V)5(1A/2A)USB 充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯) バッテリー容量(mAh)4000 使用時間(時間)約22(フル充電時) 回転角度(°)360(本体)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります