Google TV搭載、FHDスマートテレビ
Algo Engine Lite
映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。
フルHD液晶採用
直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。
ベゼルレスデザイン採用
金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。
HDR10/HLG対応
HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応)
Dolby Audio対応
クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。
また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
用途オフィス、休憩所、宿泊施設など
VESAマウント(mm)W100×H100
画素数1920×1080
USBポート数1(2.0)
バックライト方式直下式LED
パネルフルハイビジョン
HDMI規格2
待機時消費電力(W)0.3
発売年2023年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
GoogleTV搭載フルHDチューナーレステレビ
AlgoエンジンLite搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます
DolbyAudio対応で迫力のあるサウンド
VESAマウント(mm)W100×H100
画素数1920×1080(FHD)
端子数HDMI:2、USB(2.0):1
バックライト方式直下式LED
パネルフルHD
TVチューナーなし
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV
Algo Engine Ⅱ
映像の質感や深みが向上。
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。
「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
HDMI規格3
待機時消費電力(W)0.5
発売年2023年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
史上最高4K MiniLED
Algo Engine Max Ⅱ
最高級の画質処理技術で、 映像の表現力抜群。
AIオート高画質
コントラスト、鮮明さ、鮮やかな色彩、滑らかな 動き、多数のHDR 規格対応など、あなたの視 覚に革新的映像をお送りします。
TCL Mini LEDバックライトテクノロジーにより、秀逸なコントラスト、明るさ、均一性を実現し、あらゆるシーンで驚異的な映像美を表現します。
適確に制御されたミニLEDライトは、息を呑むほどのコントラストを描き、引き締まった暗部と鮮やかな明部表現が際立ちます。
TCL QLED量子ドット
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
4K 144Hz VRR 機能はゲームモードをオンにするだけ で、TCLのテレビはパフォーマンスモードに切り替わり、0.8msの応答速度で優れたゲーム体験を提供します。
Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応
「HLG」 、「HDR10+」と「Dolby Vision IQ」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
「 DTS-HD」「DTS Virtual: X」を採用
上下・左右・後方から包み込まれるようなサウンドを実現し、どんな部屋でも映画館並みの没入感を味わうことができます。
Google TV搭載、お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ。
AirPlay2を使えば、AppleデバイスからTCLのテレビに動画、写真、音楽など を共有できます。共有するものは常に個人的かつプライベートなものとして保 たれ、自分が好きなものを、今まで以上に様々な場所で楽しむことができます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジーは、ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する 際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
HDMI2.1 eARCに対応、より臨場感がある視聴体験を実現
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
TCLの低反射処理は従来よりはるかに向上いたしました。光の吸収に優れ、外光や照明による映り込みを抑え、より快適な視覚体験を実現します。
最大出力(W)60(10+10+10+10+20)
画素数3840×2160
USBポート数2(2.0)
バックライト方式直下式LED
パネル4K
HDMI規格4
待機時消費電力(W)0.5
発売年2023年
チューナー数なし
・量子ドット Pro。 量子ドット技術を活用し、10億色の鮮やかで精密な色合いを披露し、DCI-P3規格による最大93%の色域を提供します。極めて高い色精度で、豊かな色彩を正確に表現できるため、リアルで臨場感にある映像。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・Dolby Vision。 没入感のあるシーンを披露。 自分が劇場に座っていて、カーテンが上がり役者がステージに登場する場面を想像してみてください。Dolby Visionを使うと、その魅惑的なシーンをまるで目の前で体験しているかのように感じることができます。自宅で単に見ているのではなく、劇場にいるような感覚を味わえます。Atmos。・Dolby Atmos。 Dolby Atmosは従来のチャンネルの制限を超え、立体音響を提供します。驚異的な明瞭度、感情的なインパクトの増加、そして没入感のある、部屋全体に広がるサウンドを体験できます。・ HDR10+。・ONKYO 2.0chとサブウーファー。 迫力のあるステレオサウンドと轟音の低音に没入し、まるでライブバンドの演奏にいるかのように、すべてのディテールを捉えてください。卓越したオーディオの優れた体験で、ホームシアターを次のレベルに引き上げます。・Uni デザイン。 TCL C655の金属製ベゼルレスデザインは、どんな環境にも簡単に溶け込み、あなたの家を魅力的な傑作に変えます。芸術と技術の完璧な融合を体験してください。・ストレージ32GB。 業界標準の16GBストレージ比べ、C655は32GBのストレージスペースを提供し、大容量のアプリのダウンロードをサポートし、多様なエンターテインメントニーズに対応します。
端子HDMI:3、USB:2
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
発売年2024年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
・量子ドット Mini LED。 従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。さらに先進の量子ドットLEDテクノロジーを駆使して、高コントラスト比と広い色域による鮮やかでリアルな映像美を再現します。また、約10万時間にもわたって色あせすることのない耐久性も実現しました。・ピーク輝度3500nits。 極めて高いピーク輝度により明暗を鮮やかに表現。さらにきめ細かく正確な光制御技術で精緻な映像を創出。・低反射パネル。 光の吸収に優れたパネルにより、外光や照明の映り込みを抑えることで、より快適な視聴体験が楽しめます。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・144Hz VRR。 1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかに新しい映像を表示。Eスポーツレベルの高性能ゲーム体験を快適にサポートします。・ONKYO 2.1.2ch。 TCL C855のONKYO 2.1.2ch Hi-Fi システムは、非常にパワフルでフルレンジの内蔵スピーカーを備えており、驚異的なオーディオ体験を提供します。・Uni デザイン。 C855は超薄型の一体型デザインによって壁にシームレスに取り付けられ、あなたの家を芸術作品のように際立たせます。・IMAX Enhanced。 IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。
奥行(mm)298
最大出力(W)60(10+10+10+10+20)
端子HDMI:3、USB:3
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
発売年2024年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
・量子ドット Pro。 量子ドット技術を活用し、10億色の鮮やかで精密な色合いを披露し、DCI-P3規格による最大93%の色域を提供します。極めて高い色精度で、豊かな色彩を正確に表現できるため、リアルで臨場感にある映像。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・Dolby Vision。 没入感のあるシーンを披露。 自分が劇場に座っていて、カーテンが上がり役者がステージに登場する場面を想像してみてください。Dolby Visionを使うと、その魅惑的なシーンをまるで目の前で体験しているかのように感じることができます。自宅で単に見ているのではなく、劇場にいるような感覚を味わえます。Atmos。・Dolby Atmos。 Dolby Atmosは従来のチャンネルの制限を超え、立体音響を提供します。驚異的な明瞭度、感情的なインパクトの増加、そして没入感のある、部屋全体に広がるサウンドを体験できます。・ HDR10+。・ONKYO 2.1chとサブウーファー。 TCL C655はONKYOの2.1チャンネルHi-Fiのパワーを組み合わせています。迫力のあるステレオサウンドと轟音の低音に没入し、まるでライブバンドの演奏にいるかのように、すべてのディテールを捉えてください。卓越したオーディオの優れた体験で、ホームシアターを次のレベルに引き上げます。・Uni デザイン。 TCL C655の金属製ベゼルレスデザインは、どんな環境にも簡単に溶け込み、あなたの家を魅力的な傑作に変えます。芸術と技術の完璧な融合を体験してください。・卓越したゲーム体験。 TCLの最新技術である120Hzゲームアクセラレータを活用することで、コンテンツの自動調整機能がより高いリフレッシュレートと極めて低い遅延をもたらします。 ハイダイナミックレンジHDR)は、UHDコンテンツの最新規格であり、鮮明な明るさ、優れた影のディテール、鮮やかな色彩を提供し、映画製作者が意図したとおりの驚くべき画像のディテールを静かに楽しむことができます。・ストレージ32GB。 業界標準の16GBストレージ比べ、C655は32GBのストレージスペースを提供し、大容量のアプリのダウンロードをサポートし、多様なエンターテインメントニーズに対応します。
端子HDMI:3、USB:2
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
発売年2024年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
・量子ドットMini LED。 TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。・HDR 1300 nits。 1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。・144Hz VRR。 次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。・AiPQ プロセッサー 3.0。 現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。・IMAX Enhanced。IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。・Game Master。 最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。
端子HDMI:3、USB:2
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
発売年2024年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。