超極薄ディスプレイで壁にぴったりとフィット。低反射パネルを採用。世界の名画を楽しめるアートギャラリー。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1458
質量(kg)23.1
高さ(mm)839
奥行(mm)29
消費電力(W)195(待機時消費電力:0.5
画素数3840×2160
端子数HDMI:4
バックライト方式直下式LED
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
USB(3.0)2
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
超極薄ディスプレイで壁にぴったりとフィット。低反射パネルを採用。世界の名画を楽しめるアートギャラリー。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1680
質量(kg)32.7
高さ(mm)968
奥行(mm)31
消費電力(W)210(待機時消費電力:0.5
画素数3840×2160
端子数HDMI:4
バックライト方式直下式LED
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
USB(3.0)2
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
超極薄ディスプレイで壁にぴったりとフィット。低反射パネルを採用。世界の名画を楽しめるアートギャラリー。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1238
質量(kg)16.1
高さ(mm)721
奥行(mm)29
消費電力(W)170(待機時消費電力:0.5
画素数3840×2160
端子数HDMI:4
バックライト方式直下式LED
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
USB(3.0)2
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
・量子ドット Mini LED。 従来のバックライトをピクセルレベルに近い高精度の照明に変換。さらに先進の量子ドットLEDテクノロジーを駆使して、高コントラスト比と広い色域による鮮やかでリアルな映像美を再現します。また、約10万時間にもわたって色あせすることのない耐久性も実現しました。・ピーク輝度3500nits。 極めて高いピーク輝度により明暗を鮮やかに表現。さらにきめ細かく正確な光制御技術で精緻な映像を創出。・低反射パネル。 光の吸収に優れたパネルにより、外光や照明の映り込みを抑えることで、より快適な視聴体験が楽しめます。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・144Hz VRR。 1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかに新しい映像を表示。Eスポーツレベルの高性能ゲーム体験を快適にサポートします。・ONKYO 2.1.2ch。 TCL C855のONKYO 2.1.2ch Hi-Fi システムは、非常にパワフルでフルレンジの内蔵スピーカーを備えており、驚異的なオーディオ体験を提供します。・Uni デザイン。 C855は超薄型の一体型デザインによって壁にシームレスに取り付けられ、あなたの家を芸術作品のように際立たせます。・IMAX Enhanced。 IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。
奥行(mm)298
最大出力(W)60(10+10+10+10+20)
端子HDMI:3、USB:3
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
発売年2024年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。