家電 :「引っ越し」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。
付属品取扱説明書 質量(kg)約12 ホワイト 区分A 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60共用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281 定格消費電力520W/650W 庫内寸法(mm)約W312×D323×H181 タイマー15分(最大) 年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。ターンテーブル式だからしっかり温めます!ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載!ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。解凍もしっかりできる!解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。消音モードで夜間やお子様にも安心!消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書 質量(kg)約10.8 ブラック 直径(Φmm)ターンテーブル:約255 区分A 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60共用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×324×258 定格消費電力900W/1200W 高周波出力(W)500/650 庫内寸法(mm)約W306×D307×H190 年間消費電力量(kWh/年)待機時:0、電子レンジ機能:60.0
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エスケイジャパン単機能電子レンジ 17L
シンプルなデザインで使いやすい! デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。 ターンテーブル式だからしっかり温めます! ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。 ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心! ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。 あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載! ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。 解凍もしっかりできる! 解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です! あたため出力・加熱時間も選べる! 選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。 加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。 消音モードで夜間やお子様にも安心! 消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書 寸法(mm)W440×D324×H258、(庫内)約W306×D307×H190 質量(kg)約10.8 ホワイト(W) 直径(Φmm)(ターンテーブル)約255 周波数(Hz)50/60共用 定格消費電力900W/1200W 高周波出力(W)(定格)500/650 定格電流(V)AC100 年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ機能)60.0、(待機時)0
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります