家電 :「地デジBS分配器」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ分波器_アンテナ用
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています
種類同軸 規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON UL ケーブル長(m)約0.2SR間 コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。 ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz 同軸タイプ2.5C
1個
1,598 税込1,758
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります