20~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。
壁寄せタイプでスペースの有効利用ができます。
転倒抑制のため、キャスター(ストッパー付き)×2個、アジャスター×2個が付属します。
店舗什器や案内掲示用、テレビミーティングなどの使用に最適です。
ディスプレイの高さは1107.5~1367.5mmまで無段階で設定が可能です。
ディスプレイを取り付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。
チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きです。
VESA取付け100×100、200×200、200×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)25(15以下のテレビを取付け可能)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
アズワン品番64-0906-84
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。