家電 :「角度台」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。 画面角度を上方向に5°、下方向に15°まで変更可能です。 TV会議カメラが設置できるカメラ台付きです。カメラ台はディスプレイの上下どちらにも取り付けることができます。 キャスターは直径75mmを採用しています。(前方はストッパー付き) オプションにて、棚板を2枚まで追加することができます。 支柱には、ケーブルがきれいに配線できるケーブルダクト付きです。
総耐荷重(kg)80(ディスプレイは60まで) 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M5×36、M6×16、M6×36、M8×16、M8×36・各4本ずつ) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、取り付け金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)28.6 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×730×1978 対応機種60kgまでのディスプレイ(32~55型までのディスプレイを想定) アズワン品番64-0846-83 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.3MB)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります