家電 :「角R」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルにてディスプレイの位置を上下昇降させることができます。 ハンドルを使わないときは折りたたんでおけるので、邪魔になりません。 ブラケット中心位置が1364~1624mmで可動します。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板の角には安全を配慮しR加工を施しています。 棚板は3段階で高さを変更することができます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。 スタンド脚部は、足が引っ掛かりにくいようにパネル式になっています。 位置を動かすのに便利な取っ手付きです。 ※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
耐荷重(kg)70 付属品ディスプレイ取り付け用ネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)48.7 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×710×1614~1874 アズワン品番64-0846-28 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります