家電 :「30度」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-HS406BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。 仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし 型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型 ブラック 直径(Φmm)スピーカーユニット:30 ケーブル長(m)約1.8 対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。 周波数特性【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ 入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz) 指向性単一指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ 最大入力(mW)【ヘッドホン】100 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書 質量(g)約76 タイプオーバーヘッドタイプ 形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型 ケーブル長(m)1.8 周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz 入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz) スピーカーユニット30mm 指向性単一指向性 プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキ インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 入力インピーダンス(kΩ)2.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります