Bluetooth5.0対応。約12時間の連続使用に対応。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。イヤーピース2個付属。3ボタンで簡単操作で簡単接続。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。名入れも可能です。
仕様SCMS-T:非対応
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth
感度-44dB±3dB(マイク)
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetooth --- USBアダプタをお使いください。※Bluetooth Ver4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力Class 2※class1の機器との接続も可能
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大14.5時間
指向性全(無)指向性
伝送方法GFSK
ポート充電ポート:microUSB
通信距離(m)10
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間最大230時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)最大12
マルチポイント対応
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。
スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。
USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。(WindowsOS/macOS搭載パソコンに限ります)
テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応)
前面のモード切替ボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンやテレビスピーカーとして使いながら接続を切替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。
省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。
前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。
色ブラック
付属品取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル約1.5m×1、microUSBケーブル約1.2m×1
使用温度範囲(℃)-5~50
電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電
適合規格BluetoothVer.4.2
最大出力(W)10(5+5)
ケーブル長(m)【3.5mmステレオミニジャックケーブル】約1.5、【microUSBケーブル】約1.2、【スピーカー接続ケーブル約】1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×168
周波数特性100Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子デジタル入力:microUSB×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
寸法(inch)【スピーカー】2(直径約51mm)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
インピーダンス(Ω)【ロード】4
プロファイルA2DP,AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。