家電 :「web マイク」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MM-BTSH69BK ヘッドセット_Bluetooth骨伝導 サンワサプライ 動画あり
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。 物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。 オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。 イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。 水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。 声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。 単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。 8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。 マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.3Bluetooth5.3 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10mClass2 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)2 連続再生時間8時間 指向性単一指向性 伝送方法GFSK 防水性IPX6 音圧感度(dB)-38 連続待受時間180時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)10 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP, A2DP, AVRCP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

MM-BTSH70BK ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ 動画あり
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書 接続方式Bluetooth、USB 感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz) 連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離10m 指向性マイク:無(全)指向性 伝送方法GFSK ポートType-C Bluetooth5.1/QCC3024 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC 音量調節ノイズキャンセリング、ミュート 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

MM-BTMH58BK ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容充電用microUSBケーブル ブラック 適合規格Bluetooth5.0(Class2) 通信方式GFSK 周波数範囲2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大:約23時間 通信距離(m)約10 連続待受時間最大:約660時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大:約20 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります