家電 :「ハイレゾ 対応 dac」の検索結果
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー
質量(g)(イヤホン部左右合計)約3.5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~40000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)(口径)10
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応
シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【超小型サイズに高音質を凝縮】。大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】。日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】。ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。 。【音のプロが創った5つのサウンドモード】。好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。 。【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】。より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。【アプリで自分好みにカスタマイズ】。専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。【その他の特長・機能】。・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質。・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応。・左右片耳のみの使用が可能。・ワンタッチでマイクミュート可能。・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能。・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)。・外音取り込み機能。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。・最大21時間の長時間再生。・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能。・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)11
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。