家電 :「楽器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム。【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】。”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】。多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】。USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】。・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能。・カタカナ表示ができるFLディスプレイ。・表示部の明るさを調節できるディマー機能。・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子。・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生。・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能。・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー。・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ
質量(kg)約7.05
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290
対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)
フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA
スピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2
受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)
Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備
入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【超小型サイズに高音質を凝縮】。大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】。日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】。ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。 。【音のプロが創った5つのサウンドモード】。好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。 。【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】。より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。【アプリで自分好みにカスタマイズ】。専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。【その他の特長・機能】。・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質。・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応。・左右片耳のみの使用が可能。・ワンタッチでマイクミュート可能。・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能。・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)。・外音取り込み機能。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。・最大21時間の長時間再生。・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能。・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)11
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。