3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 仕様【つき時間】10~12分 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 定格時間15分
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レシピブック、計量カップ 材質【本体、フタ、底カバー】ポリプロピレン【ねり容器】アルミダイカスト(フッ素樹脂コーティング)【本体内】アルミメッキ鋼板【切りもち用計量カップ】ポリプロピレン 質量(kg)3.3 容量切りもち2~7枚、丸もち3~11個、もち米1~2合 消費電力(W)【ヒーター】200【モーター】75 電源AC100V(50-60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ・モーター保護装置 電源コード(m)1.4 寸法(cm)19×30×22 定格時間60分 色相本体/ふた(ホワイト)、底板(ブラック)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります