家電 :「茶碗蒸し」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用
付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ
質量(kg)3.3
容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)280
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置
電源コード(m)約1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。