家電 :「タイガー魔法瓶部品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイガー魔法瓶真空断熱ステンレスエアーポット
エコ商品
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。 軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。 本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。 ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。 上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。 電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス シルバー エコマーク認定認定 機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング 注湯方式エアー エコマーク認定番号10 146 004
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶電気ポット
容量5Lたっぷり使える節電VEタイプ
容量(L)5.0 機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、蒸気抑制、二重構造、傾斜湯漏れ防止 ブラック 材質本体:鋼板ケース、内容器:ステンレス(フッ素加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×302×387 質量(kg)3.9 消費電力(W)湯わかし時:905 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.04 年間消費電力量(kWh/年)377
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工 ホワイト(W) 消費電力(W)湯沸かし時 700 機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり沸かしてまほうびんで保温「節電VE保温」。お好みの湯温(98・90・80・70)に設定できます。低めの温度を選ぶと高めの設定よりも電気代が節約できます。料理の下ごしらえや、コーヒー、お茶、調乳などの用途に合わせて、最適な湯温をお選びいただけます。スープやコーヒーなど少量のお湯が必要なときは「ゆっくり給湯」、調理用や下ごしらえに必要なお湯は通常の給湯と給湯スピードを2段階に切り替えられます。
仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、VEまほうびん構造、カラだき防止、傾斜お湯もれ防止、チャイルドロック 消費電力(W)700
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります