2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。
仕様自動メニュー:95種類
質量(kg)18
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)レンジ1420/オーブン・グリル1380
温度(℃)オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45
センサー湿度・温度センサー
加熱方式スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6
レンジ出力(W)1000/600/500/200相当
庫内容量(L)26
年間消費電力量(kWh/年)70.8
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
毎日使いも、ごちそうも。おいしさ極める実力派。【生成AI】活用献立決めや下ごしらえの悩みを話しかけて解決「クックトーク」。【水で焼く】最初から最後まで、水のチカラで調理。【まかせて調理】食材を入れてキーを押すだけで、感動の仕上がり!。【ヘルシオあたため(おいしさ復元)】冷めてしまったおかずや、買ってきたお惣菜も水のチカラでできたてのようなおいしさに。【使いやすさ】金属製のザルやアルミホイルが使えて準備や後片付けもラク。
仕様【省エネ設計】省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構 ※無線LAN機能OFF、ドア閉状態でランプや表示部が消灯している場合。
付属品ワイド角皿2枚(外寸 409mm×290mm、内寸 376mm×258mm)、調理網1枚、ヘルシオトレー1枚(270mm×170mm)、メニュー集、取扱説明書●
寸法(mm)幅500×奥行435×高さ390
質量(kg)約22
電源(V)AC 100(50Hz-60Hz共用)
消費電力(W)レンジ:1460、オーブン:1410、グリル:1410
方式過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション
センサー64眼赤外線ムーブ、らくチン!(絶対湿度)・温度センサー
庫内容量(L)30(2段調理 ※総庫内容量とは、JIS規定に基づいて算出された容量です。
1台
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。