家電 :「電気炊飯器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)221×312×212
定格消費電力(W)【炊飯時】757
炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)
保温時間(h)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
質量(kg)3.8
外形寸法(mm)221×312×212
定格消費電力(W)【炊飯時】757
炊飯容量最大0.54L(0.5~3合)
保温時間(h)12
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
質量(kg)4.3
外形寸法(mm)250×324×210
定格消費電力(W)【炊飯時】130
炊飯容量最大1.0L(1~5.5合)
保温時間(h)12
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。