家電 :「ゆで卵機」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9 ホワイト 消費電力(W)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235 使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります