家電 :「メロディ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4 ホワイトグレー 容量(L)5.0 消費電力(W)985(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安年間約15000円 タイマー設定6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34 アズワン品番64-9292-04 年間消費電力量(kW)555 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
ホワイト(WA) 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。 ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。 食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。 選べる2つの保温選択。 30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。 ふっくらおいしい「全面加熱」。 釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。 発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。 炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。 お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。 「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2 ステンレスブラウン 消費電力(W)炊飯時:700 機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶 高さ(cm)ふた開き時:約36 消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19 年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度) 最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満 炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります