1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印マホービンオーブンレンジ EVERINO
レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート ペールホワイト(WM) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力) 温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45 センサータイプ赤外線センサー・温度センサー 本体質量(kg)約15 ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱 加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル 庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm) レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B 省エネ基準達成率(%)100
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング