家電 :「皿・プレート」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印マホービンオーブンレンジ EVERINO
レンジとグリルの自動切り換えで、すばやく調理ができる。あたため直すだけで、まるで揚げたてのおいしさ。裏返し不要!食パンが一度に両面焼ける。赤外線センサーで設定温度にあたためOK!
付属品角皿(セラミック製)1枚約1.1kg(365mm×274mm)、焼きプレート 1枚約0.48kg(313mm×243mm)、取扱説明書兼お料理ノート ペールホワイト(WM) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)【レンジ】1420、【オーブン】1275/1295(ヒーター出力/消費電力)、【グリル】1000/1020(ヒーター出力/消費電力) 温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45 センサータイプ赤外線センサー・温度センサー 本体質量(kg)約15 ヒーター【オーブン】上ヒーター:管ヒーター(2本)、下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】管ヒーター2本/[上]管ヒーター(2本)[下]レンジ加熱 加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、【グリル】上ヒーター式/両面グリル 庫内寸法(mm)有効:幅344×奥行285×高さ167(間口37cm) レンジ出力(W)自動:900 最大約3分間(600)、手動(相当):900・600・500・300・150 庫内容量(L)18 年間消費電力量(kWh/年)73.4(レンジ機能 60.0/オーブン機能 13.4/待機時 0.0)区分:B 省エネ基準達成率(%)100
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります