9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905 電源コード(m)1
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。 使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
メタリックブラウン 消費電力(W)700 電源コード(m)1 機能蒸気抑制
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ 給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」 最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間 「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4 ホワイトグレー 容量(L)5.0 消費電力(W)985(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制 保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階) 電気代の目安年間約15000円 タイマー設定6・8・10・12・14・16時間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34 アズワン品番64-9292-04 年間消費電力量(kW)555 一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電気で沸かして「まほうびん保温」 プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用) 905W「スピード沸とう」 大型オレンジくっきり液晶 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
ホワイト(WA) 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせた保温に加え、全面の断熱層により、さらに熱が逃げにくい構造になり、消費電力量をグッと抑えます。搭載した2つのセンサーで蒸気の発生をしっかり見張ると共に、ふた内部の蒸気経路で結露させることで、蒸気を本体の外に出さない「蒸気レス構造」。「ハイスピード沸とう」で素早く沸いて湯沸かし時間を3割カットします。
ホワイト 消費電力(W)1300 電源コード(m)1 機能蒸気レス
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気で沸かして「まほうびん保温」 905W「スピード沸とう」 大きな文字と分かりやすい操作パネル 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
ホワイト(WA) 消費電力(W)905(湯沸かし時) 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と大型の液晶で使いやすさに配慮しています。
ライトブラウン
1台
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
材質本体ステンレス 質量(kg)1.2 消費電力(W)430(湯沸し時) コード長さ(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃。「ゆっくりカフェドリップ給湯」。少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
スレートブラック 容量(L)2 消費電力(W)湯沸:700、保温:65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×268×257 機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)/傾斜湯もれ防止構造/転倒湯もれ防止構造/自動給湯ロック/フッ素加工内容器/カルキとばし沸とう/センター給湯ボタン/広口容器
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング