家電 :「家庭用 蓄電池」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステレオスピーカー/内蔵バッテリーを搭載。スリムな縦型のホームラジオ
付属品ACアダプター
質量(g)約880(電池含む)
出力(W)【スピーカー】AC使用時 : 2.5 + 2.5、内蔵バッテリー時 : 1.5 + 1.5
消費電力(W)AC使用時 : 5、AC使用時(ラジオOFF/切時) : 0.6
電源家庭用電源、リチウムイオン内蔵充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×172×117
スピーカーΦ4.5cm
受信周波数FM/76~108MHz、AM/531~1710kHz
電池使用時間(時間)約21.5
周波数帯域(AM)(kHz)531~1710
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ステレオミニ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。