楽器が持つオリジナルな特徴を色付けなく収音。楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、楽器のハイレゾ収録にも適した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Uでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。楽器が持つオリジナルな特長を色付けなく収音することが可能です。
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。
付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1
全長(mm)158
色ブラック
質量(g)約215
形式コンデンサー型マイクロホン
電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)
グリップ径(Φmm)40
最大径(Φmm)40
周波数特性20Hz-20000Hz
出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型
音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)
コネクタXLR-3-12Cタイプ
指向性単一指向性
雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)
音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
左右に搭載したマイクを最適に制御し、騒音を打ち消す効果のある逆位相の音を高精度に生成。高いノイズキャンセリングで、電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけに没入できます。さらに、自然な外音取り込みも搭載しています。
高音から低音までバランスが良く、特にボーカルや楽器の音を自然でクリアにお楽しみいただけます。さらに、ソニーの独自開発技術「DSEE」(※)により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生します。
※ DSEEは『Headphones Connect』アプリから機能を有効にすることでお楽しみいただけます。
本体及びケースをコンパクトに設計。耳からの出っ張りを抑えることで装着感を高め、スマートな装着姿を実現します。長時間のリスニングでも疲れにくい快適な装着性を実現しています。さらにトレンドのくすみカラーを採用した、ラベンダー、セージグリーンとベーシックなホワイト、ブラックからファッションに合わせてお選びいただけます。
ノイズキャンセリングON時は本体最長7.5時間、ケース充電込で合計最長15時間使用出来ます。また、10分充電で60分再生可能のクイック充電にも対応。さらにIPX4の防滴性能も搭載し、突然の雨や汗でも問題なく使用できます。
スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。通話時に周囲のノイズを抑えて集音するノイズサプレッションにより、騒がしい環境でもノイズを抑え高い通話性能を実現します。さらに、通話中の風切り音を最小限に抑えるためにマイク部にメッシュを採用。様々なシーンで発話者の声をよりクリアに通話相手に届けることができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書
型式密閉
質量(g)約4.6×2(イヤーピース(M)含む)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源Li-ion
接続方式Bluetooth
ヘッドフォン部ドライバユニット5mm
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
連続再生時間最大7.5時間(NCオン)/最大10時間(NCオフ)
充電方式USB充電 (ケース使用)
通信距離(m)最大10
使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000-2.4835)
イヤホン形状カナル型
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20,000(44.1kHz sampling)
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大5(NCオン)/最大5(NCオフ)
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。