家電 :「記録ファイル」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。 直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。 ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。 乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。 録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間 対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC 仕様最大ファイル数:5000ファイル 付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵) 質量(g)約74(電池含む) 電源単4形乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3 インターフェースHi-SpeedUSB 内部メモリー4GB 外部メモリーmicroSDHC、microSDXC 受信周波数FM:76MHz-108MHz スピーカー出力(mW)300 RoHS指令(10物質対応)対応 スピーカーサイズ(mm)200 入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SONYICレコーダー
エコ商品
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル 付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約29(電池含む) 表示録音時間表示、録音/電池残量表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4 機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能 時間MP3記録曲数:3570曲/238時間 周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000 電源(AC)USB ACアダプター インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応 電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15 電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵) スピーカー内蔵 録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間 再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ 出力端子ステレオヘッドホン 録音方式リニアPCM/MP3 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ スピーカーサイズ(mm)Φ10 容量(GB)16 最大出力(mW)(スピーカー) 90 再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO) 録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間 仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec) 付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書 質量(g)約480(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本 マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性) 機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能 周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0 音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL 電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間 メモリー容量16GB 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売) 歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit) スピーカー内蔵 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)Type BluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile) 径(mm)16 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約10 周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835) 入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応 オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC 最大出力(mW)200 再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

安定して瞳を追いかけるリアルタイム瞳AF フルサイズカメラで培った技術により、瞳を検出する精度と速さ、追随性が、α6300の瞳AFから大幅に向上。動きのあるポートレート撮影でも簡単・確実に、瞳にピントを合わせ続けることが可能になりました。また、シャッターを半押しするだけで瞳AFが作動。ピントを合わせたい瞳の左右を切り換えることも可能になりました。さらに、「リアルタイム瞳AF」は一部の動物にも対応。これにより、ペットや野生動物の瞳も高速・高精度に検出し、追随可能です。 世界最速0.02秒を実現したAF速度と、被写体を確実に捉え続けるリアルタイムトラッキング 撮像エリアの約84%をカバーする425点の位相差AFセンサーを高密度に配置。加えて、コントラストAF枠をα6300の169点から425点に多分割化しました。さらに従来のロックオンAFを一新した「リアルタイムトラッキング」機能を搭載。狙いたい被写体を指定し、シャッターボタンを半押し、もしくはモニター上でタッチするだけで、カメラまかせで精度高く自動追尾させることができます。 APS-C Exmor CMOSセンサーと新世代画像処理エンジンBIONZ Xにより圧倒的な高画質を追求 Exmor(エクスモア) CMOSセンサーと画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の採用により高画質を実現。フルサイズカメラの画像処理アルゴリズムを継承し、解像感を維持したままノイズを抑制、細部の質感描写を向上しました。また、自然な肌の色あいなど、色の再現性にも優れています。 高解像4K動画記録と本格的な撮影に応える動画機能 全画素読み出しによる高解像4K動画記録をはじめ、HDR(HLG)やS-Log/S-Gamutなど、クリエイティブな動画制作をサポートする動画機能を搭載。さらに、180度チルト可動式液晶モニターを使って動画の自分撮りも簡単に行えます。また、マイク端子を搭載しているので、別売マイクを使用した動画撮影も可能です。 アダプターなしで使えるミラーレス専用設計レンズを、豊富にラインアップ 「ソニー Eマウント」はAPS-Cと35mmフルサイズの両方に対応するマウント。α6400はAPS-C対応レンズだけでなく、豊富なラインアップがそろっているフルサイズ用レンズもアダプターなしで使えます。撮影の幅が今までよりさらに広がり、将来フルサイズカメラにステップアップしてもレンズをそのまま使えるので安心です。
型式フラッシュ内蔵レンズ交換式デジタルカメラ 質量(g)約403(バッテリーとメモリカードを含む)、約359(本体のみ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120.0×66.9×59.7、約120.0×66.9×49.9(グリップからモニターまで) 記録方式XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 有効画素数カメラ:約2420万画素 記録媒体メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード インターフェースPCインターフェース(接続の種類)マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート、NFC対応(NFCフォーラムType3Tagに準拠)、ワイヤレスLAN対応(内蔵)、HDMI端子:Wi-Fiに準拠、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、マルチインターフェースシュー、マイク端子:3.5mmステレオミニジャック、リモートコントロール(ワイヤレス):赤外線リモコン/Bluetoothリモコン 総画素数約2500万画素 使用電池リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 スピーカーモノラルスピーカー内蔵 撮像素子APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー 記録ファイル形式JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) 液晶モニター7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 画質モードRAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) 使用レンズソニーEマウントレンズ 記録画素数【3:2】Lサイズ: 6000 x 4000(24M),Mサイズ: 4240×2832(12M),Sサイズ: 3008x2000(6.0M)、【16:9】Lサイズ: 6000x3376(20M),Mサイズ: 4240x2400(10M),Sサイズ:3008x1688(5.1M)、【スイングパノラマ】ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) アスペクト比3:2 Wi-Fiスマートフォン転送、PC保存、TVに映す
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります