家電 :「軽量三脚」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
妥協のない光学設計と高速・高精度なAF駆動により、シャープな描写を実現した超望遠ズームレンズ
G Masterの高い設計基準を満たす新規光学設計により、ズーム・フォーカス全域での高い解像性能を実現
G Masterならではの美しいぼけ描写
フローティング機構の採用により、最短撮影距離0.98m、最大撮影倍率0.35倍を実現。近くの被写体もシャープに描写が可能
被写体のとっさの動きにも対応する、フォーカスレンズの素早い動き出しを実現
ピントを合わせ続ける追随性に優れたAF駆動
動画撮影に適したAF駆動
質量約1395g(三脚座除く)を達成。軽量なEマウントボディと良好なバランスで、安定した撮影をサポート
フィールドワークをサポートする優れた操作性
手持ち撮影時に便利な光学式手ブレ補正機構を搭載。流し撮りに効果的なMODE2も選択可能
ズームリングの回転の重さを調整できる、ズーム操作感調整リング搭載
脱着式三脚座を採用
レンズ最前面にフッ素コーティングを採用
防塵・防滴に配慮した設計
1.4倍と2倍のテレコンバーター(別売)に対応
付属品レンズフードALC-SH151、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース、三脚座
全長(mm)205
質量(g)約1395(三脚座除く)
倍率(倍)最大撮影:約0.35
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)93.9
焦点距離(mm)100~400
レンズ構成16群22枚
撮影距離(m)最短:0.98
絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):32-40
マウントソニー Eマウント
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
遠く離れた被写体をダイナミックに描写。高性能AFと高解像、美しいぼけ表現のすべてを世界最軽量(*1)で実現した大口径超望遠レンズ
XDリニアモーター(extreme dynamic)により、高速・高精度・高追随かつ静粛・低振動なAF駆動を実現
蛍石レンズ3枚に新開発の大口径XAレンズを加え、高解像と美しいぼけによる高い描写性能を追求
1.4× テレコンバーター、2× テレコンバーター
世界最軽量約3040gの高い機動力と優れた重量バランス
過酷な環境での使用にも耐える耐久性・堅牢性
プロフェッショナルの撮影を強力にサポートする機能
差し込み式円偏光フィルター
高耐久かつ高い操作性の三脚座を採用
付属品レンズフードALC-SH158、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ハードケース、レンズストラップ、ケースストラップ
全長(mm)449
質量(g)約3040
倍率(倍)最大撮影:約0.14
羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)40.5
レンズ超望遠単焦点
最大径(Φmm)163.6
焦点距離(mm)600
レンズ構成18群24枚(フィルター1枚含む)
撮影距離(m)最短:4.5
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
5日以内出荷
主な特長。発光間隔0.6秒、発光回数670回。別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(。1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(。2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒。。2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による。バッテリーマガジンによる迅速な電池交換。バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性。アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性。を強化しています。。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属。軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。
付属品ケース
質量(g)約249(本体のみ)
電源単3形乾電池 8本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
高い描写性能とAF性能と操作性を小型・軽量デザインで実現し、ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応した第2世代望遠ズームGレンズ。<小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能>。従来機種FE 70-200mm F4 G OSSから全長を26mm短縮、約46g軽い質量約794g(三脚座除く)を実現。ズーム全域で、高解像、高コントラスト、色収差の低減、美しいぼけ描写、手ブレ抑制により、高い描写性能を実現。高度非球面AAレンズ1枚の採用など、最新の光学設計でGレンズの称号にふさわしい高い解像性能。ED(特殊低分散)ガラス3枚の採用など、新規光学設計で色収差を抑制。9枚羽根の円形絞りと適切な球面収差の設計による、フルサイズならではの大きく柔らかなぼけ表現。激しい動きのスポーツ撮影など動体撮影時のフレーミングの安定性を重視し、手ブレ補正のアルゴリズムを最適化したMODE3を搭載。ズームロックスイッチ搭載により不用意な鏡筒の繰り出しを防止。<高い近接撮影性能>。世界初※1のズーム全域最大撮影倍率0.5倍(※2)のマクロ撮影が可能。最短撮影距離0.26m(W)-0.42m(T)の高い近接撮影性能。※1 2023年7月広報発表時点、ソニー調べ。※2 35mmフルサイズセンサー搭載カメラ使用時、APS-Cセンサー搭載カメラ使用時はズーム全域で35mm判換算値0.75倍の撮影が可能。<ボディの高速性能を引き出すオートフォーカス性能と動画性能>。最新のXDリニアモーターを4基搭載、フローティングフォーカス群を高速・高精度に駆動することで、AF速度が従来比(FE 70-200mm F4 G OSS)で最大約20%※1高速化。ズーム中のフォーカス追随に対応。α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写※2が可能。α本体との連携により、動きの速い被写体でもなめらかなAF動作で被写体に追随。フォーカス時のブリージングや、ズーム操作に伴うフォーカスシフト、軸ずれを抑制し、動画に求められるなめらかな表現を可能に。XDリニアモーターや最新の絞りユニット採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制。光学式手ブレ補正機構の内蔵と、対応するαシリーズカメラの手ブレ補正の併用により安定したフレーミングで撮影をサポート。αシリーズカメラのブリージング補正機能に対応。※1 静止画時、メーカー測定条件による。※2 α1:連続撮影モード「Hi+」時、シャッタースピード1/125秒以上の場合に有効。AF-Cモード時はシャッタースピード1/250秒以上の場合に有効ですが、装着レンズ、撮影モードによって最高連写速度が異なります。<テレコンバーターに対応、使用環境を選ばない優れた操作性・信頼性>。ソニー製テレコンバーターSEL20TCおよびSEL14TCの装着が可能。SEL20TC装着時フルサイズカメラでは最長400mm、APS-Cカメラでは600mm相当の超望遠撮影。SEL20TC装着時、ズーム全域で等倍マクロ撮影が可能。ズームトルクの最適化で自重落下を抑制。MACROモードを選択可能なフォーカスレンジリミッター。AF-Cモード時もフォーカスリングの回転で瞬時にMFが可能なフルタイムDMFスイッチ。ボディ側からカスタマイズできる3つのフォーカスホールドボタン。防塵・防滴に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品レンズフードALC-SH176、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、三脚座
長さ(mm)149.0
質量(g)約794(三脚座別)
倍率(倍)最大撮影:0.5
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズームGレンズ
最大径(Φmm)82.2
焦点距離(mm)70-200
レンズ構成13群19枚(高度非球面AAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス3枚)
撮影距離(m)最短0.26(W)-0.42(T)
F値開放絞り:4、最小絞り:22
マウントソニー Eマウント
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
Gレンズならではの卓越した描写性能と磨き抜かれた操作性を備えた望遠ズームレンズ
α7シリーズにふさわしい小型・軽量設計
ハイアマチュアユーザーのニーズに応える高い操作性を実現
「ナノARコーティング」採用により、フレア・ゴーストを抑えたヌケの良い高画質を実現
手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能
防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH133、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、三脚座
全長(mm)175
質量(g)約840(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.13
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズーム
最大径(Φmm)80
焦点距離(mm)70~200
レンズ構成15群21枚
撮影距離(m)最短:1-1.5(AF時)、1-1.35(MF時)
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ
35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ
優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現
プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性
動画撮影に配慮した静音設計
光学式手ブレ補正機能搭載
小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座
全長(mm)162.5
質量(g)約1215(三脚座含まず)
倍率(倍)最大撮影:約0.15
羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)95
レンズ標準ズーム
最大径(Φmm)105
焦点距離(mm)28~135
レンズ構成12群18枚
撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)
絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウントソニー Eマウント
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。