家電 :「WEB会議スピーカーフォン」の検索結果
会議や講義の録音に最適な、充実の録音機能。
直接パソコンと接続できるスライド式USB端子を搭載。
ケーブルいらずで音声や音楽ファイル、データを転送できます。
乾電池でも使えるので、いざという時にも安心です。
用途音声の録音・FMラジオの試聴・録音に。
録音時間LPCM44.1kHz/16bit:5時間20分、MP3192kbps:39時間45分、MP3128kbps:59時間35分、MP348kbps(モノラル)159時間
対応フォーマット【録音】リニアPCM、MP3、【再生】LPCM 44.1kHz/16bit、MP3、WMA、AAC
仕様最大ファイル数:5000ファイル
付属品ソニー単4形アルカリ乾電池×2、SoundOrganizer2(本体メモリーに内蔵)
質量(g)約74(電池含む)
電源単4形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.3×114.1×19.3
インターフェースHi-SpeedUSB
内部メモリー4GB
外部メモリーmicroSDHC、microSDXC
受信周波数FM:76MHz-108MHz
スピーカー出力(mW)300
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)200
入出力端子(入力)ステレオマイク、オーディオ兼用、(出力)ステレオヘッドホン
HDMI入力端子4入力を搭載。 。テレビチューナー搭載(4KBS/CSチューナー内蔵) 。LEDバックライト方式。スピーカー搭載。VESA規格に対応。安心の3年間の延長保証付き。専用のブラビア法人様向け電話窓口に対応。テレビ会議や会議室でのプレゼンテーションディスプレイや、学校教室などにおすすめ。大型モデルのためカートンサイズを必ず確認してください。
仕様●4K高画質プロセッサー:HDR X1●Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP●HDR信号対応:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)●HTML5:〇●VESA対応:横×縦(mm):〇●ダイナミックコントラスト:400,000:1●入出力端子系統数:ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1●広色域:〇●応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms:5●有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm:94.1×52.9 、108.0●無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n●超解像エンジン:4K X-Reality PRO
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン、単4形乾電池(2個)、ACアダプター(49V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式
質量(kg)9.4、[スタンド含む:9.8]
機能【高音質】スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇
視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
画面サイズ43V
画素数(水平×垂直)3,840×2,160(4K)
コントラスト1100:1
年間消費電力量(kWh/年)108
省エネ基準達成率(%)(目標年度2026年度)0.91
バックライトLEDバックライト
パネル液晶パネル
待機時消費電力(W)108[0.5]
チューナー数地上:2、BS・110度CS:2、BS4K・110度CS4K:2、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)97.0×57.0×5.7、[スタンド含む:97.0×63.0×28.6]
輝度(cd/m2)440
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。
ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き
録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。
3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」
視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。
キャリングケースを付属
高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約29(電池含む)
表示録音時間表示、録音/電池残量表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4
機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能
時間MP3記録曲数:3570曲/238時間
周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000
電源(AC)USB ACアダプター
インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応
電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15
電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵)
スピーカー内蔵
録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間
再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ
出力端子ステレオヘッドホン
録音方式リニアPCM/MP3
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ
スピーカーサイズ(mm)Φ10
容量(GB)16
最大出力(mW)(スピーカー) 90
再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。