独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・深みと広がりのある豊かな高音質を実現
直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。
・高磁力ネオジウムマグネット
16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる4カラー
カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)106
再生周波数帯域(Hz)5~25000
コード長さ(m)約1.2
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状カナル型
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
リスニング時に気になる音漏れを大幅に低減。コンパクトでも豊かな高音質を楽しめる。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能
・スマートフォン対応
リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります
・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」
「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります
・コンパクトながら豊かな高音質を実現
音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットを搭載。カラフルでコンパクトなボディから、バランスに優れた高音質サウンドを再生します。
・音漏れを低減
音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。
・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる
ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。
・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー
ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。
・選べる8カラー
カラフルな8色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。
・快適な装着感
耳の形に沿いやすいイヤーフィットブッシングにより、外れにくく安定した装着性を実現しました。
・アングルドイヤーピース構造
アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。
・ハイブリッドイヤーピース
2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3
最大入力(mW)100(IEC)
音圧感度(dB/mW)103
再生周波数帯域(Hz)5~24000
仕様リモコン・マイク対応
コード長さ(m)約1.2
コード種類リッツ線Y型
インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスター
イヤホン形状カナル型
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめる。快適な操作性を実現するAndroid(TM)12.0。「音楽専用機」ならではの高音質を実現する本体設計。スマホのバッテリー消費を気にせずに音楽を楽しめる。音質設定アプリでお好みの音質に調整が可能。コンパクトサイズで高音質を持ち運ぶ。 全方位から音が降りそそぐ、新体験。パソコンを使わずに楽曲入手
その他最大記録曲数(音楽)【NW-A307】MP3 128kbps 約12,000曲AAC 256kbps 約6,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約1,100曲FLAC 96kHz/24bit 約350曲FLAC 192kHz/24bit 約170曲DSD 2.8224MHz/1bit 約290曲【NW-A306】MP3 128kbps 約4,900曲AAC 256kbps 約2,400曲FLAC 44.1kHz/16bit 約440曲FLAC 96kHz/24bit 約130曲FLAC 192kHz/24bit 約60曲DSD 2.8224MHz/1bit 約110曲
付属品・ウォークマン本体(1)・USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)(1)・取扱説明書(1)・使用上のご注意/主な仕様(1)・保証書(1)・製品のサポート登録のおすすめ(1)・USB Type-C端子キャップ(1)(*)* ウォークマン本体に装着されています※ 本製品にはヘッドホンおよびmicroSDカードは同梱されておりません
適合オペレーティングシステム:Android 12、リスト表示検索:全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲者/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー
質量(g)約113 (充電池含む)
センサー内蔵:加速度センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55.7 x 98.2 x 11.8、最大:約56.5 x 98.4 x 11.8
バッテリー内蔵型リチウムイオン
動作温度5-35℃
ディスプレイ3.6型(9.1 cm)、HD(1280×720ドット)
標準持続時間(h)充電池:約【音楽再生時(W.ミュージック)】MP3 128kbps 約36時間FLAC 96kHz/24bit 約32時間FLAC 192kHz/24bit 約32時間DSD 2.8224MHz/1bit 約28時間DSD 5.6448MHz/1bit 約22時間DSD 11.2896MHz/1bit 約14時間【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】MP3 128kbps (オフラインモード) 約26時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】SBC(接続優先) / MP3 128kbps約21時間LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit約11時間【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps約10時間
充電時間(時間)USB充電;約3.5時間(満充電)、約3時間(約80%まで充電)
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps(VBR対応)/ 32, 44.1, 48kHz・WMA(.wma):32 - 320kbps (VBR対応) / 44.1 kHz(ステレオ)32 - 48kbps / 44.1 kHz(モノラル)・FLAC( .flac):16, 24bit / 8-384kHz・WAV( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer)/ 8-384kHz・AAC( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz・HE-AAC( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz・Apple Lossless( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz・AIFF( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz・DSD( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz 2・APE( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz(Fast, Normal, High)・MQA( .mqa, .flac):対応※ 352.8 kHz以上はダウンコンバート再生になります
言語表示メニュー:日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
Bluetooth・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver 5.0・使用周波数帯域:2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GH)・変調方式:FHSS・対応Bluetoothプロファイル- A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)- AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)-SPP(Serial Port Profile)-OPP(Object Push Profile)-DID・対応コーデック 6 (送信):SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
入出力端子ヘッドホン出力、ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW):35mW+35mW、パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)microSDメモリーカード: microSD、microSDHC、microSDXC
LAN(ワイヤレス)規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac・使用周波数帯域:2.4/5 GHz 帯・暗号化:WEP/WPA/WPA2
「音」に込められた想いまで届ける。透明感のある高音質サウンドに浸る、アルミ切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間
容量(GB)128(実使用可能領域は約103GB)
OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応
ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)
無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2
Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
動作温度(℃)5~35
電池内蔵型リチウムイオン
充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)
最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)
接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)
対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×20.8
質量(g)約299(充電池含む)
付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)
記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約14,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約2,500曲、FLAC 96kHz/24bit 約780曲、FLAC 192kHz/24bit 約390曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約640曲
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載)
電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生
方式パッシブラジエーター方式(2ユニット)
本体質量(g)約520(充電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む)
機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー/ツィーター
スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit
対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect
BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー
サウンドシステムDSEE
材質(ネット)ファブリック
内蔵マイクElectret condenser/全指向性
アンプタイプS-Master
「音」に込められた想いまで届ける。厳選された高音質パーツがより豊かで広大な音場を生み出す、無酸素銅切削筐体モデル
連続再生時間【音楽再生時(W.ミュージック)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 96kHz/24bit>ステレオミニジャック約40時間/バランス標準ジャック約40時間、<FLAC 192kHz/24bit>ステレオミニジャック約35時間/バランス標準ジャック約35時間、<DSD 2.8224MHz/1bit>ステレオミニジャック約25時間/バランス標準ジャック約15時間、<DSD 5.6448MHz/1bit>、ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約13時間、<DSD 11.2896MHz/1bit>ステレオミニジャック約15時間/バランス標準ジャック約9時間、【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】<SBC(接続優先) MP3 128kbps>約20時間、<LDAC(接続優先(自動)) FLAC 96kHz/24bit>約18時間、【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽アプリ)(オフラインモード)】<MP3 128kbps>ステレオミニジャック約18時間/バランス標準ジャック約18時間
容量(GB)256(実使用可能領域は約215GB)
OSAndroid 11 ※ 本製品の一部機能を使うには、Wi-Fi環境が必要です
対応フォーマットMP3( .mp3):32 - 320kbps (VBR対応) / 32, 44.1, 48kHz、WMA( .wma):32 - 192kbps (VBR対応) / 44.1kHz、FLAC ( .flac):16, 24bit / 8-384kHz、WAV ( .wav):16, 24, 32bit(Float/Integer) / 8-384kHz、AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):16-320kbps / 8-48kHz、HE-AAC ( .mp4, .m4a, .3gp):32-144kbps / 8-48kHz、Apple Lossless ( .mp4, .m4a):16, 24bit / 8-384kHz、AIFF ( .aif, .aiff, .afc, .aifc):16, 24, 32bit/ 8-384kHz、DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz、APE ( .ape):8, 16, 24bit / 8-192kHz (Fast, Normal, High)、MQA ( .mqa, .flac):対応
ディスプレイ5.0型(12.7cm)、HD(1280×720ドット)
無線LAN規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、使用周波数帯域:2.4/5 GHz帯、暗号化:WEP/WPA/WPA2
Bluetooth通信方式 : Bluetooth標準規格 Ver 5.0、使用周波数帯域 : 2.4 GHz帯(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、変調方式 : FHSS、対応Bluetoothプロファイル: A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、SPP(Serial Port Profile)、OPP(Object Push Profile)、DID、対応コーデック(送信): SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD
言語表示日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)
動作温度(℃)5~35
電池内蔵型リチウムイオン
充電時間(時間)約4.5(満充電)、約3(約80%まで充電)
最大出力(mW)【ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW)】ステレオミニジャック:60+60(ハイゲイン出力時)、バランス標準ジャック:250+250(ハイゲイン出力時)
接続端子パソコンとの接続/本体端子の形状:Type-C(USB3.2 Gen1準拠)
対応メモリーカードmicroSD、microSDHC、microSDXC
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75.6×141.4×20.8、最大:約80.5×142.5×21.0
質量(g)約490(充電池含む)
付属品ウォークマン本体 (1)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C) (1)、取扱説明書 (1)、使用上のご注意/主な仕様 (1)、保証書 (1)、製品のサポート登録のおすすめ (1)、ヘッドホン端子キャップ(ステレオミニ) (1) 、ヘッドホン端子キャップ(バランス標準) (1)
記録時間【最大記録曲数(音楽)】(1曲4分の場合の目安)MP3 128kbps 約20,000曲、AAC 256kbps 約20,000曲、FLAC 44.1kHz/16bit 約5,300曲、FLAC 96kHz/24bit 約1,630曲、FLAC 192kHz/24bit 約810曲、DSD 2.8224MHz/1bit 約1,330曲
色イエロー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。