高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です
16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成
画素数が高いため4DKanKan® Proの4倍先までズームが可能
動画撮影モード(60°のみ)搭載
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる
三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ
仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間
電圧(V)16.8
電源リチウムイオン充電池
通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上
解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素)
バッテリー容量(mAh)5200
撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画)
撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり)
ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌々日出荷
高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®Pro」のインストールが必要です
上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能
小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます
三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ
仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間
電圧(V)7.26
電源リチウムイオン充電池
レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS
通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上
解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素)
撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2
バッテリー容量(mAh)4200
撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画)
撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時)
ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚。アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途360°カメラ用三脚
質量(kg)1.7
全高(mm)開脚時:1610
収納時寸法(mm)520
ねじ径(inch)3/8
昇降幅(mm)エレベーター:260
最大荷重(kg)15
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。