特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。
セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)
質量(kg)1.1
消費電力(W)850
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)
設定時間1分~99時間59分(1分単位)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
吸込仕事率(W)74
集塵容量(mL)900
質量(kg)1.5
コード長さ(m)4.8
セット内容すき間ノズル
色レッド
消費電力(W)400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067
保証期間お買い上げ日より1年
集塵方式サイクロン式
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1袋(10枚)
¥599
税込¥659
11日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します
付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)750
消費電力(W)最大10(待機時0.4)
電源5V-2.4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100
バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)
入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)
充電時間(時間)約5
防水性Ip54相当
BluetoothVer.5.5
スピーカーサイズ(mm)Φ55
お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×262
質量(g)475
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)150
定格時間(分)1
回転数(回/分)16000
材質ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃)
ボトル容量(mL)ミキサー:300、ミル:100
付属品ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた
電源コード(m)0.8
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル
付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書
質量(kg)1.8
色ホワイト
バッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh
充電時間(時間)約4~5
直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)
稼働時間(分)最大約60
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
これ1台でレコード(LP/EP)、CD、カセットテープ、USBメモリ、ラジオに対応。高級オーディオ製品に採用されているドーナツ状のコアに均等にコイルを巻いた磁束密度が高く、磁束漏れが少ない小型のトロイダルトランスを採用することで、ノイズを抑えた高音質と小型で高出力を両立。高出力でもリップルを抑える大容量の電解コンデンサを採用。20Wの大出力、9cmフルレンジコーン型スピーカー 2基を搭載し、低域~高域をカバー。また大容量スピーカーボックスを採用し、独立したボックス内で程よく音が反響することに加え、背面ダクトから音を抜いて小森間の少ない臨場感のある豊かな音質を実現。オーディオテクニカ社製のカートリッジ&針を採用、レコードの信号を正確に読み取りレコード本来の魅力的なアナログの音を表現。
仕様●CD部:機能:再生のみ、再生可能ディスク:音楽CD,CD-R,CD-RW●USB部:機能:再生・録音、再生可能データ形式:MP3,WMA(データ作成方法により再生されない場合があります)※SDXC未対応●ams-500_manual.pdf:1●カセット部:機能:再生・録音●ラジオ受信周波数:ワイドFM対応 FM76.0~108MHz/AM522~1620kHz●レコードプレーヤー部:2スピードプレーヤー 33 1/3rpm、45rpm、カートリッジ オーディオテクニカ社製 AT-3600LA、使用針 オーディオテクニカ社製 ATN-3600L、駆動方式 ベルトドライブ駆動方式、ターンテーブル 27cm
付属品ドーナツ盤アダプター、電源コード、リモコン(電池別売り・単4乾電池×2)、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)8.6
消費電力(W)30(待機時2.8)
定格AC100V50/60Hz
最大出力(W)実用:18(右チャンネル)、18(左チャンネル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×401×243(突起部含む)
1台
¥49,890
税込¥54,879
6日以内出荷
CD、カセット、ラジオの再生ができるレコーダー。スピーカーを本体側面部に採用することで、部屋全体に音が広がりやすい仕組みを実現。カセットテープも再生、録音可能。大型ダイヤル採用でオシャレかつラジオチューニングの設定もしやすい。AC電源(100V)以外に、単2形乾電池×6本での使用が可能で防災グッズとしても使える。
用途CD、カセット、ラジオの再生・プレーヤーとして。AM/FM/ラジオ/ラジカセ/カセットテープ/カセットレコーダー/コンパクト/音楽/乾電池/防災/備蓄/災害の備え
付属品電源コード、取扱説明書
質量(kg)1.7
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単2形乾電池×6本)(別売り)
最大出力(W)実用:1+1(総合2)
ディスクCD再生可能:音楽CD、CD-R、CD-RW
受信周波数FM76.0~108MHz/AM522~1620KHz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.4×17.5×11.8
お茶碗2杯炊き(1.5合)の小さな炊飯器です。横幅15.4×奥行17.8cmの手のひらサイズ。場所を取らず、食器棚にも収まるサイズ感とシンプルなデザインでキッチンやワンルームのお部屋の雰囲気を損ねることがありません。20~35分の短時間で炊飯でき、炊きあがりは自動的に保温されます。うち蓋も外蓋も着脱式。取り外して丸洗いできるからいつでも気持ちよく清潔にご使用いただけます。
付属品電源コード(本機専用)、しゃもじ、計量カップ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)1.3
消費電力(W)炊飯時:200、保温時:20
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×178×194
電源(AC100V)50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
炊飯容量0.5合~1.5合
進化したオールインワン。ライブの最前列にいるような臨場感。ダイナミックな音質。左右の2WAYシステムスピーカーは、上部に高音域に特化したツィーターと下部に中低音域に特化したウーファーを配置。さらに底部にはスーパーウーファーを搭載し、全音域をカバーしたキメ細かい音質を実現。あらゆる音楽ソースに対応。CDやラジオ、USB音源だけでなく、新たにBluetooth機能を搭載したことで、スマートフォン等の音源もワイヤレスで迫力満点に楽しめます。スタイリッシュなデザイン。重厚なアルミボディー&表面加工は美しいヘアライン仕上げと細部までこだわり、インテリアオーディオとしてもおすすめ。本体前面にはオシャレな赤色LEDによるデジタル表示。CDをサイドから出し入れするスロットイン方式を採用し、奥行き14.8cmと薄型設計。かんたん操作。前モデルから好評であった天面操作ボタン配置を採用。
仕様●CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW●与干渉距離:80m●再生可能音楽データ:MP3、WMA(最大999曲/USB1.1対応)(データ作成方法によりMP3、WMAでも再生されない場合があります)●実用最大出力:10W(右チャンネル)、10W(左チャンネル)、20W(スーパーウーファー)●無線周波数:2.4GHz帯
付属品電源コード、リモコン、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)50(待機時5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×148×360※突起部含まず
受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz/AM522~1710kHz
Bluetooth5
変調方式FHSS
対応プロファイルA2DP 1.3、AVRCP 1.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。