家電 :「usb 無線 化」の検索結果
進化したオールインワン。ライブの最前列にいるような臨場感。ダイナミックな音質。左右の2WAYシステムスピーカーは、上部に高音域に特化したツィーターと下部に中低音域に特化したウーファーを配置。さらに底部にはスーパーウーファーを搭載し、全音域をカバーしたキメ細かい音質を実現。あらゆる音楽ソースに対応。CDやラジオ、USB音源だけでなく、新たにBluetooth機能を搭載したことで、スマートフォン等の音源もワイヤレスで迫力満点に楽しめます。スタイリッシュなデザイン。重厚なアルミボディー&表面加工は美しいヘアライン仕上げと細部までこだわり、インテリアオーディオとしてもおすすめ。本体前面にはオシャレな赤色LEDによるデジタル表示。CDをサイドから出し入れするスロットイン方式を採用し、奥行き14.8cmと薄型設計。かんたん操作。前モデルから好評であった天面操作ボタン配置を採用。
仕様●CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW●与干渉距離:80m●再生可能音楽データ:MP3、WMA(最大999曲/USB1.1対応)(データ作成方法によりMP3、WMAでも再生されない場合があります)●実用最大出力:10W(右チャンネル)、10W(左チャンネル)、20W(スーパーウーファー)●無線周波数:2.4GHz帯
付属品電源コード、リモコン、FM室内アンテナ、取扱説明書
質量(kg)約5.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)50(待機時5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×148×360※突起部含まず
受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz/AM522~1710kHz
Bluetooth5
変調方式FHSS
対応プロファイルA2DP 1.3、AVRCP 1.6
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。