1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふとん乾燥機は、花粉やアレルギー対策、景観などの理由で、ふとんを外に干せない場合の必需品。 即熱のセラミックヒーターにより、すぐに温風が吹き出します。 エアマットレスタイプなのでホースをふとんにさしこむだけ。 縦置きと横置きの両方ができるため、ベッドと床敷のそれぞれの高さにあわせて使い分けができます。 つまみ式のダイヤルで、モードや時間の設定を回すだけでかんたん操作。 季節に合わせた「夏モード」と「冬モード」の使い分けで快適におやすみいただけます。 熱気や湿気のこもる時期は夏モードで。 運転終了の60分前に自動的に「温風」から「送風」に切り替わり、さらっと仕上げます。 寒い時期やしっかりと乾燥をさせたい時は冬モードで。 運転終了まで「温風」を出してあたたかに仕上がります。気持ちのいい寝具で毎日ぐっすり眠れます。 香りが楽しめるアロマケース、靴乾燥用アタッチメント、ダニ対策機能、室内干しに役立つホースホルダー付。
電源コード(m)2 付属品ふとんアタッチメント、くつアタッチメント、ホースホルダー、アロマケース 寸法(mm)355×140×290 質量(kg)2.8 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550 ヒーターPTCヒーター タイマー時間120分 温度ヒューズ113℃
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります