2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2ドア冷凍冷蔵庫」は、”冷凍食品や作り置きをたくさん冷凍したい”というお客様の声から商品化。 クラス最大級の冷凍室容量を搭載した、一人暮らしやサブ冷蔵庫におすすめの冷蔵庫です。
質量(kg)40 ホワイト 間口(mm)525 電源(V)AC100 (50/60Hz 共用) 温度(℃)[冷凍室温度] -18以下フォースター(日本産業規格JISC9607)[冷蔵室温度] 平均:4以下、冷蔵室:約0~6、ドアポケット:3~9 定格消費電力(W)電熱装置 : 140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×593×1220 電源コード(m)2.2 冷却方式Fan式 年間消費電力量(kWh/年)286 (50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)108 定格内容積(L)146 (冷凍室 : 73 L < 51L >、冷蔵室 : 73 L < 62 >) 定格消費電流(A)電動機:1
1個(146L)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

HR-GJ12Bは、「洗練された家具のように、インテリアに美しく調和する家電を。」という発想から生まれたミラーデザインの2ドア冷凍冷蔵庫です。 一人暮らしに十分な73Lの冷蔵室と、高まる冷凍ニーズに対応し総容量の約40%にあたる48Lの冷凍室を搭載。使い勝手とデザイン性を兼ね備えた一台です。
付属品製氷皿 性能冷凍室:約-18℃以下、フォースター(日本工業規格JIS C 9607) 質量(kg)約36 ブラック 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)30(天板に置ける限度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約495×550×1140 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)100(天板に置ける限度) 年間消費電力量(kWh/年)271 省エネ基準達成率(%)110(2021年度) 定格内容積(L)121(冷凍室定格内容量:48(32)、冷蔵室定格内容量:73(58) ※()内の数値は「食品収納スペースの目安容量」) 設置条件両側面2cm以上、背面6cm以上、天面10cm以上スペースが必要
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります