家電 :「画面 切替 器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。
大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
電源コード(m)約1.4
モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)
庫内寸法(mm)約W320×D330×H185
タイマー15分
庫内容量(L)20
出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W
年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。