家電 :「計量台」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーにかけたまま、お洋服のシワ伸ばし。 たっぷりのイオンスチームで、頑固なシワをすっきりきれいに。 これ一台で、服のニオイ・テカリもリセット。 電動ポンプ内蔵でスイッチを押すだけで連続スチーム。 衣類のホコリ取りが同時にできる着脱式衣類ブラシ付。 給水に便利な計量カップ付。 本体スタンド付。
付属品計量カップ、ブラシ、スタンド ホワイト 質量(g)約900(付属品含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)約2.5 本体寸法(mm)(使用時)約345×90×100、(スタンドセット時)約355×100×120 コードあり 定格時間(分)20 タンク容量(mL)100
1台
5,798 税込6,378
翌々日出荷

マイコン炊飯ジャー RM-4547Wは、0.25合から1.5合まで炊けるコンパクトな炊飯器です。白米の糖質を最大27%カットする「糖質カットメニュー」を搭載。小回りのきく2台目の炊飯器としてもオススメです。 本体は軽量1.7kgで持ち運びらくらく B5サイズの広さに収まるコンパクト設計 糖質カット容器・しゃもじ・計量カップ付 上面ボタンでシンプル操作 内ふたは取りはずして水洗いOK
炊飯容量0.25合[0.045L]~1.5合[0.27L](白米)、0.5合[0.09L](糖質カット)、0.25合[0.045L]~0.5合[0.09L](おかゆ、玄米、雑穀米) ホワイト 寸法(mm)約170×240×200 質量(kg)約1.7(本体及び内かま) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)250 電源コード(m)約1.2(マグネットプラグ式) 保温時間(h)最大3 付属品しゃもじ、計量カップ、内かま、糖質カット容器、電源コード、取扱説明書(保証書付) 仕様【メニュー】白米、おいそぎ、糖質カット、おかゆ、玄米、雑穀米、【炊飯時間の目安】約31~42分(白米)、約23~30分(おいそぎ)、約60分(糖質カット)、約90分(おかゆ)、約60分(玄米)、約33分(雑穀米)
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング